絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナ式マグネットバー SK11

    アンテナ式マグネットバー

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
  • LEDライト付き 点検鏡 SK11

    LEDライト付き 点検鏡

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
    用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
  • マグネット キャッチ SK11

    マグネット キャッチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • デジタルノギスカーボンFミニ SK11

    デジタルノギスカーボンFミニ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
    用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
  • デジタルノギス SK11

    デジタルノギス

    SK11(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
    用途外径・内径・段差・深さ等の測定。仕様プラスチック製収納ケース付き材質(本体)ステンレススチール使用温度範囲(℃)5~40最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)寸法c(mm)39材質(スライダー)ABS樹脂
  • ノギス SK11

    ノギス

    SK11(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
    用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。測定範囲(mm)0.05~100材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定
  • 直尺 300mm SK11

    直尺 300mm

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)300
  • マグネットU型 強力じしゃく SK11

    マグネットU型 強力じしゃく

    SK11(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
    用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
  • スーパー建築用青液 SK11

    スーパー建築用青液

    SK11(1件のレビュー)
    779税込857
    1本(180mL)
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途高級墨液。
  • ノギス SK11

    ノギス

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
    用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ測定範囲(mm)0.05~150精度(mm)0.1最小読取値(mm)0.05使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。
  • 3倍速巻尺 50m SK11

    3倍速巻尺 50m

    SK11
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • 伸縮式ホワイトボード SK11

    伸縮式ホワイトボード

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
    シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール
  • 高視認識別テープ 200m SK11

    高視認識別テープ 200m

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。
    用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
  • マグネット スイーパー SK11

    マグネット スイーパー

    SK11
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • 直尺 150mm SK11

    直尺 150mm

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
  • デザインメジャーAS SK11

    デザインメジャーAS

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。
    用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • コンベックス レインボー SK11

    コンベックス レインボー

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。5.5mまでの長さの測定におすすめです。立ちの良い特殊テープ形状にしています。
    用途長さの測定。材質ABS樹脂長さ(m)5.5JIS規格JIS1級(両面)サイズ(mm)25巾
  • ミニレベル鳶用 SK11

    ミニレベル鳶用

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応のシャックルと落下防止対応のシャックルが付いているので携帯に便利なミニレベルです。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。強力マグネットが付いているので単管にくっつけた状態で測定できます。カラビナに引っ掛けられセーフティーコードが取り付けられるシャックル付です。
    用途建築・土木工事、日曜大工、家具、などの水平、垂直の測定器。感度(mm/m)0.50=0.0286度精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • プラスチック製墨坪 廻手ナシ SK11

    プラスチック製墨坪 廻手ナシ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。
    用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • レッドロック19 SK11

    レッドロック19

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
    用途長さの測定。テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートル目盛レッド
  • デジタル圧力計 SK11

    デジタル圧力計

    SK11
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
    用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
  • 極一閃 万能墨液 SK11

    極一閃 万能墨液

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック墨色内容量(mL)180
  • 大型画面デジタルノギス SK11

    大型画面デジタルノギス

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
    用途外径、内径、深さ、段差の測定。仕様プラスチック製収納付き付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
  • KAITENマルチホルダー SK11

    KAITENマルチホルダー

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカー製コンベックスに対応したホルダーです。専用アタッチメント不要で、ほとんどのメーカー製コンベックスを脱着できるコンベックスホルダーです。ホルダーは回転式のため、横ベルト・縦ベルトに装着可能です。ワンタッチでコンベックスの脱着が可能です。作業ベルト装着部分は開閉式のため、腰ベルトの装備を外さずに、途中部分から取り付け可能です。
    用途コンベックスの収納、携帯用ホルダー。材質本体:ABS樹脂、金属部分:ステンレス取付可能コンベックスサイズ:ベルトクリップ幅が30mm以下質量(g)約90取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以下、厚さ6以下
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • ステン万能鋏EX Wカーブ SK11

    ステン万能鋏EX Wカーブ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • 木製左官用カルコ 小 SK11

    木製左官用カルコ 小

    SK11
    899税込989
    1セット(6個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
  • 木製カルコ 小 SK11

    木製カルコ 小

    SK11
    669税込736
    1セット(6個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
  • 曲尺 500mm 鉄工用 SK11

    曲尺 500mm 鉄工用

    SK11
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)500
  • 曲尺 150mm 鉄工用 SK11

    曲尺 150mm 鉄工用

    SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。 信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
  • DVCコンべ2555H SK11

    DVCコンべ2555H

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
  • マグネット スイーパー SK11

    マグネット スイーパー

    SK11(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • デバイスコンベックス GJ SK11

    デバイスコンベックス GJ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
    テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄仕様JIS1級目盛・メートルブルー目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット付き
  • 鳶レベル SK11

    鳶レベル

    SK11(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。材質ポリカーボネイト樹脂仕様磁石:1個付精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • 圧力計 裏ネジ SK11

    圧力計 裏ネジ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
    用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
  • マグネピース SK11

    マグネピース

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。丸型のマグネットです。
    用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。仕様1200ガウス