絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDワークライト SK11

    充電式LEDワークライト

    SK11(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • 充電式LEDスイベルライト SK11

    充電式LEDスイベルライト

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
    用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W電球の種類LED照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDキャップライト SK11

    充電式LEDキャップライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • 充電式LEDペンライト SK11

    充電式LEDペンライト

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
    用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)(トップライト)70、(メインライト)170充電時間約2.5時間照度(Lx)(トップライト)200、(メインライト)70連続点灯時間(トップライト)5時間、(メインライト)2時間防塵防水性能IP54電球の種類LED照射角度(°)(トップライト)50、(メインライト)140調光範囲20~170ルーメン(メインライト)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDネックライト SK11

    充電式LEDネックライト

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。付属品充電コード材質樹脂質量(g)約190保護等級防雨型(IP42)縦×横×高さH(mm)290×160×25色温度昼光色充電時間約4時間使用電池リチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)2.2電源タイプ充電式明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)電球の種類LED器具相当【白熱電球】30Wエコロジー商品省エネ
  • ブレーカーコード SK11

    ブレーカーコード

    SK11(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使い過ぎの焼損を手元で防止します。過負荷による元電源の遮断を防ぎます。中間スイッチとしても使用できます。
    用途過負荷防止ブレーカー。仕様過負荷保護付質量(kg)0.26コード長さ(m)0.5定格電流(A)14保護機能過負荷保護付(14A感度)定格電圧 AC V125(50/60Hz)使用場所屋内/屋外兼用型
  • 乾電池式LEDキャップライト SK11

    乾電池式LEDキャップライト

    SK11(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
    用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト SK11

    充電式LEDヘッドライト

    SK11
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)保護等級IPX4充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDリーフライト SK11

    充電式LEDリーフライト

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
    用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDスイベルライト SK11

    充電式LEDスイベルライト

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
    用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W電球の種類LED照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDミニライト SK11

    充電式LEDミニライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
  • ツイストライン (通線工具) SK11

    ツイストライン (通線工具)

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
    用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
  • 乾電池式LED投光器 SK11

    乾電池式LED投光器

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
    用途作業、レジャー時の照明仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コード式LEDスティックL SK11

    コード式LEDスティックL

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
    用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。コード長さ(m)5使用場所屋内電球の種類LED
  • 充電式LEDスティックライト SK11

    充電式LEDスティックライト

    SK11(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
    用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。付属品充電アダプター仕様リチウムイオンバッテリー内蔵電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
  • LEDクリップランプ SK11

    LEDクリップランプ

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式リーフライト クリップ SK11

    充電式リーフライト クリップ

    SK11
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
    用途照明・作業灯。付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)質量(kg)約1電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)電源タイプ充電式光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)電球の種類LED
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • LEDクリップランプ 32W SK11

    LEDクリップランプ 32W

    SK11
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
    用途作業用、レジャー用照明。材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂質量(g)約900最大開き(mm)クリップ:49口金E26コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)芯数2電源プラグ125V 7A配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスティックライト充電器 SK11

    LEDスティックライト充電器

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電スティックライト用の充電器です。SK11充電スティックライトシリーズの充電ができます
    用途充電器仕様二重絶縁構造・屋内使用専門適合機種SLW-30LRB・SLW-60LRB・SLW-90LRB・SLW-120LRB・SLW-6SMD-LRB・SLW-12SMD-LRB・SLW-16SMD-LRB・SLW-22SMD-LRB出力8.4V・0.9A入力100-240V・9W・50/60Hz
  • LEDテープライト 片面延長 SK11

    LEDテープライト 片面延長

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テープライトの延長用です。テープライトの延長用です。
    用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
  • リーフライト替球 SK11

    リーフライト替球

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • トリプルライン (通線工具) SK11

    トリプルライン (通線工具)

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    曲がりの多いパイプや長距離の入線に適した通線工具です。高い柔軟性と強度に優れた3本より線タイプです。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
    用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:6mm3本より線タイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)30先端径(mm)固定側先端金具:9、ワイヤー付き先端金具:8破断荷重(kN)線材:3.7、全体:1.6
  • LEDクリップランプ5W広角 SK11

    LEDクリップランプ5W広角

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
    用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED交換球 32W SK11

    LED交換球 32W

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD質量(g)約278消費電力(W)32口金E26全光束(Lm)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • 逆接地アダプター SK11

    逆接地アダプター

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
    用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
  • 接地アダプター SK11

    接地アダプター

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
    用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
  • LEDリーフライト2 SK11

    LEDリーフライト2

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
    用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 16W SK11

    LED交換球 16W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD質量(g)約105消費電力(W)16口金E26全光束(Lm)1950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
  • 乾電池式ミニランタン SK11

    乾電池式ミニランタン

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
    用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約67×67×170本体質量(g)約150(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
  • 乾電池式スリムランタン SK11

    乾電池式スリムランタン

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
    用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)エコロジー商品省エネ
  • ツイストライン (通線工具) SK11

    ツイストライン (通線工具)

    SK11
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
    用途電設工具での通線作業。材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC全長(m)30フレキシブル部(mm)7
  • リーフライト替球 80W SK11

    リーフライト替球 80W

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • リーフライト替球 30W SK11

    リーフライト替球 30W

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • リーフライト替球 60W SK11

    リーフライト替球 60W

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)7200LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • 作業用LEDライト SK11

    作業用LEDライト

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
    用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
  • 乾電池式LEDヘッドライト SK11

    乾電池式LEDヘッドライト

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)保護等級IP64使用電池単3乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ