カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(572)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(94)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(53)
- オフィス家具/清掃用品(48)
- 切削工具・研磨材(741)
- 測定・測量用品(112)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,374)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(43)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(755)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(170)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(73)
- トラック用品(45)
- バイク用品(4)
- 自転車用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(18)
- 農業資材・園芸用品(43)
- 医療・介護用品(11)
- その他(36)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK11
- 41ページ目
41ページ目: SK11のすべての商品

ハンドリベッター
SK11¥3,898税込¥4,2881個当日出荷簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ロングサイズアーバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
フェルトバフ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
マジックパット木工用ペーパー
SK11¥799税込¥8791パック(6枚)当日出荷木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。仕様マジックパット用セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材木材
貫通スクレーパー
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。用途ペンキはがし用。材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
工作はさみ
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚物を楽に切りやすいカーブ刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。アルミ・ブリキ板・ビニール・厚紙など、厚物が切れます(0.5mmまで)。用途アルミ、ブリキ板などに・針金、銅線などに・事務や荷造の軽作業。全長(mm)約195材質(刃)炭素工具鋼(S50C)
両面ハトメの玉 100組
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
真鍮製両面ハトメ
SK11¥799税込¥8791パック(20組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
真中コンデンサーブラシ
SK11¥479~税込¥527~1本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
ステンスクレーパーP型ハンマ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・P型刃幅(mm)42材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
スイープスクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷軽量・耐熱性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。用途塗りつけ・はがし作業。仕様軽量・耐熱材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ標準耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリプロピレン
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
耐水ペーパーミニ
SK11¥619~税込¥681~1パック(30枚)当日出荷カット不要、使いやすい手のひらサイズです。空研ぎ・水研ぎどちらでも使用できます。30枚セットでお買い得です。用途塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし、金属塗装前足つけ。材質人造研磨材、耐水紙寸法(mm)76×140
セフティポンチ
SK11¥789~税込¥868~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
液体研磨材 真鍮用
SK11¥799税込¥8791本(50cc)当日出荷銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度1000~1500容量(mL)50適合材真鍮
U3型ブラシ ナイロン
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。用途水洗い、汚れ落し。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行
PC両面ハトメ玉
SK11¥689~税込¥758~1パック(20組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約9.5ねじ下穴サイズ(mm)約10最大取付物厚さ(mm)約3.5
PC両面ハトメ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1パック(10組)当日出荷樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。材質ポリカーボネイト樹脂色クリア、ホワイト最大取付物厚さ(mm)約3.5
クロスカットR
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。仕様R刃仕様全長(mm)240材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂
フッ素シーリングヘラ
SK11(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。用途シーリング材のヘラ押さえ作業。サイズS
シリコンコーキングヘラ
SK11¥529~税込¥582~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。仕様コーナー用材質ポリアセタール、シリコンゴム
弦鋸の替刃バイメタル 24山
SK11(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
メガネ用セフティバンド
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷作業中のメガネのズレ防止に最適です。バックル式で簡単に装着出来ます。子供から大人まで対応します。用途メガネズレ防止バンド。タイプバックル式サイズ(cm)約18~22.5
LED安全グラス
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
セフティグラス
SK11¥989~税込¥1,088~1個当日出荷衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーJIS規格適合材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
2colorLED指示バトン
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
ツールホルダーラチェット差し
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。仕様合皮製ホルダー材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール色黒
サポートベルト
SK11¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。 豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル
マルチポケット ジッパー付き
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。用途パーツや、道工具類の収納、携帯。仕様ジッパー付き材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール寸法(縦×横×厚さ)(mm)約180×125×110ベルト通し幅(mm)100
ワンピンバックル作業ベルト
SK11¥859~税込¥945~1個当日出荷ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
アルミツールフック ダブル
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高強度、アルミ鍛造極太カラビナを採用しています。簡易工具などの吊り下げに最適です。カラビナ2個付なので多くの工具が吊り下げ可能です。用途ベルトに装着して工具などの吊り下げ。材質カラビナ:アルミ
ミニツールホルダースリム
SK11¥698税込¥7681個当日出荷軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。用途キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。材質ウレタン使用荷重(kg)0.3自然長~伸長時(mm)120~約1000