8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。 粒度220/1000/3000
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。 材質電着ダイヤモンド 寸法(mm)25×100×5
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。 適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)8以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 軸径(Φmm)6 仕様鉄工ドリル用 付属品砥石1個(本体にセット) 形状丸軸 砥材砥材A(アルミナ) 材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。 材質人工ダイヤ 寸法(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。 仕様防塵カバー付き 適合機種電気ドリル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。 セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー 材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト 電流(A)8.3A 消費電力(W)800 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)約1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120 電源コード(m)約2 砥石寸法(Φmm)外径100 スピンドル径M10x1.5P 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

関連キーワード