材質SUS304
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
材質ステンレス
種類平ワッシャー
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体
成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
エスコ品番EA922HB-52
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,998
税込¥17,598
欠品中
1袋(19枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(20個)
¥460
税込¥506
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)1.25
規格1種
呼び寸法M8
六角対辺(mm)13
1袋(20個)
¥860
税込¥946
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
1袋(20個)
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
1袋(20個)
¥330
税込¥363
当日出荷
エスコ品番EA949LY-306
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
エスコ品番EA949WG-8
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
呼び径(mm)8
表面処理ユニクローム
1袋(80個)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM10
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
1セット(45個)
¥375
税込¥413
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
エスコ品番EA949LX-205
1パック(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール
長さ(mm)130
毛丈(mm)15
エスコ品番EA109K-1
幅(mm)40
線径(Φmm)0.2
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
こんなお得な商品も!
滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500
エスコ品番EA991PB-6
高さ(mm)177
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)78
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA929HG-3
材質綿100%
寸法(mm)350×350
1袋(10枚)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ