「安全灯」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)AC100~240 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
RoHS
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.8MB) 検出対象磁性金属
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)角型近接センサ
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。 長さ(mm)35.6 幅(mm)18 材質/仕上ケース:耐熱ABS 高さ(mm)18 各種認証CE 出力形式NPN N.O.出力
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-Aシリーズ
RoHS
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け 端子形状ライジングクランプ 電源電圧(V)AC100~240/DC90~350 取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS 運転直列:可並列:可(2台まで) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)25 タイプコード引き出しタイプ 耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間 コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)8 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.7MB) 検出対象磁性金属
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)(検出面)80 タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向上面検出 検出距離(mm)50 電源電圧(V)DC12~48 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.4MB) 検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズ
RoHS
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約118(約65 電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 表示灯青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦3mA
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ
RoHS
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04) 材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅 質量(g)約104(約68 電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
RoHS
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 取扱説明書(1.19MB)
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
RoHS
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) フォーマット形式SDカード:FAT32 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 メモリーカードmicro SD (SDHC) 対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 取扱説明書(1.19MB)
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 方向前面検出 電源電圧(V)AC100~240 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)(検出面)17 タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(0.5MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)