カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(26)
- SMC(4,360)
- ホンダ(855)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(570)
- メディアカバーマーケット(290)
- CKD(170)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- コガネイ(78)
- SUS(エスユーエス)(70)
- 水本機械製作所(67)
- タンガロイ(64)
- MAZDA(マツダ)(63)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(61)
- 三菱電機(56)
- 徳武産業(56)
- マキテック(54)
- 京セラ(53)
- ニッセイ(53)
- ブランドをもっと見る
「250L」の検索結果

316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ
コンサス¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
316 ねじ込みスリーピースボールバルブ
コンサス¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から7日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ
コンサス¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から13日以内出荷2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ
コンサス¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ
コンサス¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥37,200税込¥40,9201個6日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥14,900~税込¥16,390~1個7日以内出荷から16日以内出荷。フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥9,730税込¥10,7031個12日以内出荷から15日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304
304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ
コンサス¥9,690税込¥10,6591個12日以内出荷フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-79