カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • コンサス
  • モノタロウ(244)
  • 大阪魂(5,069)
  • エスコ(5,002)
  • SUS(エスユーエス)(4,408)
  • SMC(3,526)
  • メディアカバーマーケット(2,841)
  • マルゼン[厨房機器](1,945)
  • 水本機械製作所(1,826)
  • アズワン(1,650)
  • ERECTA(エレクター)(1,462)
  • TRUSCO(1,441)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,286)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,112)
  • ノーブランド(1,105)
  • トヨタ(996)
  • TKG(753)
  • SUGICO(スギコ)(752)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(735)
  • イマオコーポレーション(693)
  • 東京発条製作所(678)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS 316 アームロック SUSシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック SUSシリーズ

    コンサス
    4,554税込5,009
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
  • SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック F オネジアダプター SUS-Fシリーズ

    コンサス
    5,940税込6,534
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
  • SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

    コンサス
    6,831税込7,514
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック E ホースシャンクアダプター SUS-Eシリーズ

    コンサス
    5,247税込5,772
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器
  • SUS304 溶接ホースアダプター コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター

    コンサス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール
  • SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L ZMFA-RS3シリーズ

    コンサス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • サニタリー直管SUS304 1.5S コンサス

    サニタリー直管SUS304 1.5S

    コンサス
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
  • SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa コンサス

    SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa

    コンサス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。
    仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
  • SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ コンサス

    SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ

    コンサス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
    仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
  • SUS316L 溶接ホースアダプター コンサス

    SUS316L 溶接ホースアダプター

    コンサス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS316L形状ヘルール
  • SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ コンサス

    SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ

    コンサス
    20,097税込22,107
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。
    仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
  • SUS316L ZMTE-FS3シリーズ コンサス

    SUS316L ZMTE-FS3シリーズ

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
  • SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ コンサス

    SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
  • SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサス

    SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ

    コンサス
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
  • SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ コンサス

    SUS316L ヘルールチーズ ZTE-FS3シリーズ

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
  • SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサス

    SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
  • SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa コンサス

    SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa

    コンサス
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。
    仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67
  • SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ

    コンサス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ コンサス

    SUS316L ロングヘルール ZFL-S3シリーズ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
  • SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサス

    SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
    仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304
  • SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
    仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
  • SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ コンサス

    SUS304 ヘルール管用オネジアダプター E ZFA-RS1シリーズ

    コンサス
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサス

    SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ

    コンサス
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
  • SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ コンサス

    SUS316L 溶接管用オネジアダプター ZWA-RS3シリーズ

    コンサス
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    溶接オネジアダプター。、管用オネジ(R)か切ってあるのでネジ接続のサニタリー配管が製作できます。、各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能です。、様々なステンレスサニタリー配管用。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●同種・異種:異種●接続部形態:溶接x管用ねじ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●継手材質:SUS316L
  • SUS 316 アームロック 溶接アダプター SW-S2シリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック 溶接アダプター SW-S2シリーズ

    コンサス
    6,138税込6,752
    1個
    8日以内出荷
    溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしません。
  • SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ コンサス

    SUS316L ヘルールメネジソケット ZFPS-S3-15Sシリーズ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21
  • SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ コンサス

    SUS304ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-15Sシリーズ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ コンサス

    SUS304 ヘルール管用オネジアダプタ E ZFA-RS1-20Sシリーズ

    コンサス
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
    仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
  • ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ

    コンサス
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

    コンサス
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S

    コンサス
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】2.5S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S

    コンサス
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】1.5S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 2S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】2S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】2.5S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】4S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S

    コンサス
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】2.5S種類両ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 片ヘルールパイプ 1S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】1S種類片ヘルール表面処理内外研磨
  • SUS304 両ヘルールパイプ 1S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS304サイズ【管】1S種類両ヘルール表面処理内外研磨