カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40エコロジー商品省エネ
LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)480角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約72000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色(5000K)光源LEDチップ×768個芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
充電式ライトYC-06H専用ケース 収納ケース 腰袋
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥979税込¥1,0771個5日以内出荷・ベルトループ付きだから、腰袋のようにご使用頂けます。 ・正面は透明のPVC素材だから、収納ポーチに装着した一時的に点灯して使用が可能 ・持ち運びだけでなく、保管にも便利です用途0材質ナイロン質量(g)約54対応機種充電式投光器:YC-06HRoHS指令(10物質対応)対応
LEDチップ 50W
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷0用途0セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)5500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上エコロジー商品省エネ
LED投光器 30W 丸型台座 ワイド照射 広角 昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、仕様アース線無しセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金、強化ガラス使用温度範囲(℃)約-20~45周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)30角度(°)(ステー調整)180全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)1.75入力電圧(V)AC85~265平均演色評価数(Ra)80ランプ効率(Lm/W)100コード全長(m)約3光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)6000LED色昼白色保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75照射角度(°)約130エコロジー商品省エネ
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などにセット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)使用温度(℃)-30~50全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44(生活防水)照射角度(°)360
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷マキタ18V完全対応: 2.0Ah~6.0Ahまで幅広く対応し、着脱式で電池切れも即座に解消。100W・9500lmの爆光: 実測値の圧倒的な明るさで、約50m先まで強力に照射。自由自在な3WAY設置: 床置き・手持ち・フック掛けに加え、三脚への2台同時搭載も可能。優れた耐久性とスタミナ: 落下や衝撃に強いタフ設計で、最大約12時間の連続点灯を実現。用途建築現場、内装工事、塗装作業、設備メンテナンス、ガレージ整備、倉庫作業、停電・防災対策、避難所照明、キャンプ、車中泊、DIY、写真・動画撮影、夜間イベント、店舗什器、車両点検、トンネル工事、農作業、夜釣り、アウトドア。セット内容投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ質量(kg)約1.4(本体のみ)発光色電球色~昼光色(2500K~6500K)±5%点灯方式無段階調光:10%~100%/、無段階調色:2500K~6500K適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約580(10%)~約5800(100%)(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4耐衝撃IK07本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×135×268連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)100%:2~2.5、10%:約20~22照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単。3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能用途建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベントセット内容投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミ、鉄質量(kg)約1.8(本体のみ)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約9500(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12照射角度(°)約60エコロジー商品省エネ
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射。・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)。・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍。・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化。・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン)消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130コード長さ(m)5全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000本体質量(kg)8.1発光色昼白色(5000K±10%)保護等級IP65芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋外、屋内RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)電球の種類LED
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質鉄質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)80全光束(Lm)約8000本体質量(kg)約1.252適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90エコロジー商品省エネ
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリーセット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102バッテリー容量(Ah)6 ×8本保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応
リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)色仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.5周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約19330(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77ランプ効率(Lm/W)70発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×336防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなどセット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質アルミ、PC、ABS質量(kg)2.15(本体のみ)全光束(Lm)11000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135発光色昼光色光源LEDチップ×12個角度調整範囲前後150°色温度(K)6500使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用充電時間(時間)約2電源タイプ充電式モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅効率100W使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>85電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥329税込¥3621個6日以内出荷GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅最大電圧(V)輸入:300
充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)126×311発光色電球色~昼光色バッテリー容量(Ah)3.6×3本充電電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
充電式作業灯 手のひらサイズのスタンドライト 地球儀型 マグネット付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉などセット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金、ABS、PC幅(mm)119奥行(mm)76周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)10本体質量(g)337全光束(Lm)900機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF光源LEDチップ×1個バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)LED色昼光色電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約3~4充電方式AC充電:AC100~240マグネット有RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5照射角度(°)120
投光器 床スタンド H型
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷汎用性の高いM6ネジ採用: 付属のM6ノブボルトにより、取付穴が径6mm以上の器具であれば幅広く活用可能です。注意事項(追加分)手軽に床置き仕様へ: 投光器に取り付けるだけで、現場やDIYに便利なスタンドタイプとして活用できます。軽量310g・安定のH型: 持ち運びに便利な軽量設計ながら、H型構造により床面でしっかり自立します。工具不要で簡単取付: 付属のノブボルト1本で、誰でも素早く簡単に投光器を固定・設置可能です。多数のメーカー製品に対応: LD-5CPやLDT-5Fなど、人気のLED投光器に幅広く適合します。省スペース設計: スリムな形状のため、使用しない時も場所を取らずに保管や車載が可能です用途建設現場・工事現場での足元照明、ガレージでの車整備・メンテナンス、DIY・日曜大工の手元灯、キャンプ・アウトドアのベース照明、倉庫内の荷役作業、イベント会場の簡易照明、床下・天井裏の点検業務、非常時の避難所照明。セット内容スタンド本体、M6ノブボルト、平ワッシャー寸法(mm)214×183×34質量(g)約310RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 ペン型ライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷90°首振りL字変形: 先端を曲げてL字型へ。胸ポケット等に差したまま前方照射が可能です。CREE製LED1粒搭載: 高品質な単一光源で光を集中。ムラなく約60m先まで鋭く照らします。耐衝撃IK09×防水IP65: 落下に極めて強い頑丈なアルミボディで、雨天のハードな現場にも対応。マグネット&クリップ: 底部磁石での固定やクリップ掛けなど、多彩なハンズフリー使用が可能。超軽量89gのスリム設計: 100gを切る軽さと滑り止め加工により、長時間の保持でも疲れません。用途天井裏、点検作業、夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、車両点検、設備工事、内装作業、ガレージ整備、倉庫作業、夜間見回り、精密機器の確認、暗所での手元作業。セット内容本体:ライト本体 1個(1060B型リチウムイオンバッテリー 1本(品番:LDC-1060B)) 、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂材質本体:アルミ合金/クリップ:ステンレス/レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)162×Φ19×Φ17本体質量(g)約89(リチウムイオン電池を含む)全光束(Lm)HIGH:350/LOW:50発光色昼光色(6000K±10%)※CREE社製 XTE 1粒使用電池3.7V 750mAH リチウムイオン電池(LDC-1060B 専用電池)充電時間(時間)約3(Type-C USB DC 5V1A)マグネットN48(本体底部搭載)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間HIGH:約3時間/LOW:約8時間耐衝撃IK09
ソーラー充電式 人感センサーLEDライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷人感+光センサーで自動点灯: 暗くなると「ほんのり点灯」し、人を感知すると「100%フル点灯(30秒間)」へ自動で切り替わります。工事不要・ソーラー一体型: コンセント不要の太陽光発電。設置するだけで昼間に自動蓄電し、配線工事の手間や電気代を大幅にカットします。壁面設置に強い「コの字ステー」: パネルのステーを加工のしやすい形状へ改良。壁面への取り付けがよりスムーズになりました。別売り延長コード: 3m延長コード(品番:TYH-3M)に対応。日当たりの良い場所にパネルを、日陰にライトを設置する事も可能です。用途玄関、エントランス、お庭、ガレージ、車庫、倉庫、駐輪場、駐車場、ガードマンボックス、勝手口、防犯対策、停電時照明、ベランダ、物置、ゴミ置き場、通用口、建設現場の仮設照明、屋外階段。セット内容ライト、ソーラーパネル、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+鉄+ステンレス鋼質量(kg)ライト: 約0.6/ソーラーパネル: 約0.9全光束(Lm)1500(100%) / 150(10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:155×150×28/ソーラーパネル:260×185×30発光色昼光色(6500K±5%)点灯方式光センサー+人感(熱感知)センサー効率LED人感センサーライト:15W/ソーラーパネル: DC5V/8WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(満充電時)フル点灯:約30秒/200回 省エネモード30時間以上感知距離(m)6~8未満照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器用途・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66照射角度(°)ワイド 120エコロジー商品省エネ
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどにセット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書材質アルミ合金・ABS・PC全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480)入力電圧(V)AC90-110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28色温度昼光色(6000K±10%)使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型)バッテリー容量(Ah)2.5点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5)照射角度(°)30
増設用ライト 50W TK-50WKL
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥4,298税込¥4,7281台7日以内出荷メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。 工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。 ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。用途0適合適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3Mセット内容LEDライト材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ロット:約11質量(g)約920規格ロット数:10台入りコード長さ(m)約1.2全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約211×200×31、ロット:約455×240×240発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000効率50WRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120
投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥899税込¥9891本5日以内出荷・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6