絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- モノタロウ(20)
- 雅(8,079)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(880)
- コマツ(481)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- 信和自動車工業(329)
- いすゞ自動車(254)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(215)
- KOITO(小糸製作所)(213)
- オーエッチ工業(180)
- JTC(157)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(150)
- SYS(117)
- 三友(111)
- CGC(千代田)(109)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- 花魁JAPAN(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60エコロジー商品省エネ