エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
すっごい掃除水ガナ・ジャパン(1件のレビュー)当日出荷
お掃除・防カビこれ1本で解決!お掃除しながら安全にカビ対策素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。液性中性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スズキ純正 リヤゲートデカールスズキ当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイリヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ「SUZUKI」
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
すっごい水垢取りガナ・ジャパン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1セット(200mL)
当日出荷
水垢・サビはこれにおまかせ!鹿児島の火山灰から生まれた微細粒シラスバルーンが汚れをはがす!掃除の後もキレイがつづくよみがえる!新品のような光沢感100%天然素材・無香料・中性スポンジ2枚付
用途浴室の鏡、IHクッキングヒーター、墓石(御影石)、サビ落とし、浴室の水栓金具、洗面台のシンク、トイレの尿石、焦げ落としなどに。セット内容クリーナー、特殊加工スポンジ2枚材質シラスバルーン、天然鉱物、増粘剤、水
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷から6日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
スズキ純正 リヤゲートチェーンスズキ5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC)/スーパーキャリイ(L)リヤゲートからの積み降ろしに便利です2本セットゲート内側収納タイプ※FRP荷台カバーと同時装着はできません※KX,農繁仕様、X、Xリミテッドにはリヤゲートチェーンが標準で装備されています
適合車種CARRY(KC)/SUPER CARRY(L)
スズキ純正 ラゲッジマット 合成ゴムタイプスズキ6日以内出荷
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)※リヤシートを折り畳み、荷室をフルフラットにした状態で使用します※荷室フック、リラックスクッション、他のラゲッジマット、PEバンケースと同時装着はできません
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1725×1330×3
スズキ純正 アッシュトレイスズキ5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/キャリィ標準装備のカードケースを取り外して装着します
適合車種EVERY/EVERYWAGON/CARRY/SUPER CARRY