1,006件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カカムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C 質量(kg)0.31 寸法L(mm)167 表面処理黒染め 寸法B2(mm)14 寸法B1(mm)14 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)400
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 寸法FM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)2 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440 表面処理スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23 寸法QM12×1.75 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)0.25
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
最大締付力(kN)10 付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個 材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420 表面処理スイングヘッド:黒染め 熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57 ねじの呼びM12×1.75 寸法JM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)40
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ鋼製プレート
RoHS
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤMJイケールH型
RoHS
MJイケールS型の取付穴付タイプです。 固定金具シリンダーの取付ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法A(mm)300 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法G150 寸法H(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,900 税込35,090
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
449,000 税込493,900
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) クランプ穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300 表面処理塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300 表面処理塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法P(mm)18 寸法T(mm)18 寸法VM16 寸法W(mm)0.02 寸法Z(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
299,000 税込328,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
239,000 税込262,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
469,000 税込515,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
249,000 税込273,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450 T17 質量(kg)11 S(並目)M16×2 熱処理焼鈍 適合ボルト(メートルねじ)M16 公差C±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

エアー源不要、メンテナンス不要。 軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。 水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。 扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm) 積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
材質(ねじ部)真鍮 材質(ケース)黒色ABS樹脂 材質(スプリング)ステンレス 材質(防振ゴム)粘弾性材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISB1177に基づきます。
表面処理黒染め 材質SCM435 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)