絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,011件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(中量型)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットジャッキ ナベヤ

    防振フットジャッキ

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
    用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
  • 防振マウント(軽量型) ナベヤ

    防振マウント(軽量型)

    ナベヤ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
    仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
  • パンチプレスセット ナベヤ

    パンチプレスセット

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングセットアップキット ナベヤ

    クランピングセットアップキット

    ナベヤ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンサイドクランプ Wサイド ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ Wサイド

    ナベヤ
    46,980税込51,678
    1個
    61日以内出荷
    1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
  • マイクロダウンサイドクランプ 1サイド ナベヤ

    マイクロダウンサイドクランプ 1サイド

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    61日以内出荷
    省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
    付属品取付け用ボルト質量(kg)0.064表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
  • ステップ口金(ダブテールタイプ) ナベヤ

    ステップ口金(ダブテールタイプ)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
    材質SCM440質量(kg)0.6寸法H(mm)23.5寸法A(mm)75寸法F(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)35寸法C(mm)23寸法I(mm)28寸法J(mm)19.8寸法G(mm)23寸法K(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • 口金(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    口金(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
    付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
  • ワークプッシュ ナベヤ

    ワークプッシュ

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
    質量(kg)1.2寸法L(mm)18寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)73.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)106.9~116.4寸法N(mm)33.4~42.9寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法G(mm)59.5寸法K(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
    質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)

    ナベヤ
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
    寸法H(mm)36寸法A(mm)100寸法F(mm)29寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法I(mm)28寸法G(mm)27.5入数2個1組RoHS指令(10物質対応)対応適合バイス5AU75(P, GB)NE75
  • パット式除振台 ナベヤ

    パット式除振台

    ナベヤ
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。 薄型設計採用。 エアー源不要/メンテナンス不要 振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。 床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
    長さ(mm)280幅(mm)360質量(kg)8.5寸法A(mm)360寸法D(mm)69寸法B(mm)280寸法C(mm)30許容荷重(N)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    589,800税込648,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)200寸法D(mm)256寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルRDS-200サポートテーブルTS160(P)
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    389,800税込428,780
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    889,800税込978,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    879,800税込967,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー ナベヤ

    マシンインストレーションシステム用ヘリカルアンカー

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    鍛造品 埋込部が階段状により締付強度・引抜き強度が大幅に向上します。 J型アンカー等と比較してアンカーホールを小さくできコスト削減に貢献します。
    付属品スイベル座金・アンカーナット全幅(mm)95寸法D(mm)50寸法E(mm)M16寸法B(mm)95寸法C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JIS寸法O(mm)級を上回る高精度です。 摺動面は、焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。 固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)/LTCV:18mm×1組、LTCV-14GB:14mm×1組、標準取付クランプセット(2個1組)/LTCV:適合T溝巾18mm、LTCV14GB:適合T溝幅14mm×2セット、ハンドル1本、吊上用金具×1式寸法F(mm)90寸法D(mm)82寸法J(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)30標準ガイドブロック幅(mm)14
  • セルフカット口金 ナベヤ

    セルフカット口金

    ナベヤ
    50,980税込56,078
    1組(2個)
    3日以内出荷
    セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ユニバーサルベース ナベヤ

    ユニバーサルベース

    ナベヤ
    42,980税込47,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • ユニバーサル口金セット ナベヤ

    ユニバーサル口金セット

    ナベヤ
    48,980税込53,878
    1組(2個)
    3日以内出荷
    ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
    セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個寸法L(mm)66寸法H(mm)28寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)28寸法P(mm)9寸法M(mm)62.5寸法N(mm)14寸法O(mm)8.5寸法I(mm)8寸法J(mm)17寸法G(mm)15寸法K(mm)29.5寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
  • コネクタ ナベヤ

    コネクタ

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    マグネットチャック本体側のコネクタです。
    適合機種MTB全機種共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックステーブル付ツーリングブロック ナベヤ

    インデックステーブル付ツーリングブロック

    ナベヤ
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
    付属品アイボルト材質本体:FC250質量(kg)309寸法L(mm)10寸法H(mm)175全幅(mm)500全高(mm)550寸法A(mm)500寸法F(mm)140寸法S(mm)30寸法D(mm)102寸法E(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法T(mm)19.2寸法P(mm)230寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法I(mm)150寸法J(mm)275寸法G(mm)400寸法Q(mm)115寸法R(mm)128熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
  • 密着用丸ゴム 1.5M ナベヤ

    密着用丸ゴム 1.5M

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
    付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(20度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(20度)

    ナベヤ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    付属品取付け用ボルト材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(35度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(35度)

    ナベヤ
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    付属品取付け用ボルト(M5×174本)材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
  • マイクロバイス付ツーリングブロック(45度) ナベヤ

    マイクロバイス付ツーリングブロック(45度)

    ナベヤ
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
    付属品取付け用ボルト材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ表面処理黒染め最大締付力(kN)8口幅(mm)40熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ)RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:7
  • モールドバイス口金 ナベヤ

    モールドバイス口金

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
    付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本寸法B(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
    材質本体:SCM440寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付) ナベヤ

    フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
    材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー寸法J(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドブロック ナベヤ

    ガイドブロック

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1組(2個)
    3日以内出荷
    適合機種5AU-75-130-15AU-75-170-1材質SS400寸法D(mm)9寸法E(mm)11寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応