絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,011件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットランナークランプH型 ナベヤ

    ナットランナークランプH型

    ナベヤ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    水平タイプのナットランナークランプです。 ナットランナー・電動ドライバー・インパルスレンチを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。 本体上部に飛び出たスピンドル上部の六角部を操作してクランプ・アンクランプを行います。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは、片側締めタイプ・ダブルは両側締めタイプです。
    全長(mm)69質量(kg)1.4寸法L(mm)20寸法H(mm)9全幅(mm)95寸法A(mm)69寸法F(mm)36寸法D(mm)75寸法E(mm)45.5寸法B(mm)95寸法C(mm)76.5~86.5寸法P(mm)10寸法M(mm)6寸法N(mm)8寸法O(mm)13寸法I(mm)20寸法J(mm)35寸法G(mm)55寸法K(mm)6.5寸法Q(mm)13寸法R(mm)38.5~28.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)10締付力(kN)5操作トルク(N・m)最大:12
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
  • ハイトブロック ナベヤ

    ハイトブロック

    ナベヤ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ロックタイトCV精密マシンバイス用の嵩上げ台です。 ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。
    セット内容ハイトブロック:1個、取付ボルトM12×35:4個、吊上用ボルトM12×25:4個、吊上用アイナットM12:4個寸法A(mm)406寸法B(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTCV-100(S) LTCV-125(S) LTCV-100(S)H LTCV-125(S)H
  • MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)

    ナベヤ
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
    付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250寸法L(mm)0.02/300表面処理塗装(黒皮部)寸法M(mm)0.02/300取付穴数4寸法G(mm)50熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式)

    ナベヤ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種KS10.3,KS10.2材質SUS質量(g)30全高(mm)19寸法F(mm)19寸法D(mm)3寸法E(mm)16寸法B(mm)15寸法C(mm)8熱処理熱処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ワークにセットをします。
    適合機種KS10.3,KS10.2質量(g)60寸法A(mm)21.8寸法F(mm)22寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)37寸法G(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式)

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ワークにセットをします。
    適合機種KS10.3,KS10.2質量(g)60寸法A(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)15寸法E(mm)3寸法B(mm)M8×1.25寸法C(mm)37寸法G(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)位置決めピン

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ホールタイプ本体の位置決めに使用します。
    適合機種QLTD-kN10質量(kg)15寸法D(mm)6寸法B(mm)10寸法C(mm)M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法A g6(mm)16
  • Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
    材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
  • インデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セット ナベヤ

    インデックス付きツーリングブロック用ハンドル操作セット

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
    付属品アイボルト材質本体:FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックステーブル付ツーリングブロック ナベヤ

    インデックステーブル付ツーリングブロック

    ナベヤ
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    3日以内出荷
    横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
    付属品アイボルト材質本体:FC250質量(kg)360寸法L(mm)10寸法H(mm)215全幅(mm)630全高(mm)550寸法A(mm)630寸法F(mm)140寸法S(mm)30寸法D(mm)167寸法E(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)550寸法C(mm)296寸法T(mm)19.2寸法P(mm)230寸法M(mm)120寸法N(mm)270寸法O(mm)390寸法I(mm)200寸法J(mm)340寸法G(mm)250寸法Q(mm)115寸法R(mm)128熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
  • マシンインストレーションシステム用エポキシクラウド ナベヤ

    マシンインストレーションシステム用エポキシクラウド

    ナベヤ
    35,980税込39,578
    1個(5L)ほか
    3日以内出荷
    コンクリートと比較し3~4倍の高強度です。 主材・硬化剤の混合開始から流し込みまでの作業時間が約60分で確実に施工可能です。 流動性が高く、低発熱・低収縮により優れた施工性です。 硬化剤の着色により混合完了を見える化し混合不良を防止、確実な混合が可能です。 硬化時間は打設後約12時間で翌日からレベル出し等の作業が可能です。 [動画はこちらから] 攪拌作業 流動性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリュー ナベヤ

    スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリュー

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア防振マウント ナベヤ

    ミニチュア防振マウント

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。 コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。
    材質ホルダー:PBT(ナット部:C3604BD(黄銅))、ばね:SWP-AまたはSWP-B、減衰材:発泡ポリウレタン質量(g)8寸法A(mm)23寸法F(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法B(mm)39寸法C(mm)23固有振動数(Hz)11許容荷重(N[kgf])2.9~4.9[0.3~0.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪 ナベヤ

    ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg、12kg、20kg、25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオ グリップを使用することで、ロボットでのネオ グリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。
    付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)
  • ロックタイトCV精密マシンバイス 切粉カバー ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス 切粉カバー

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。 ※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
    適合機種CV全機種共通種類旧可動体側用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロコダイルクランプ ナベヤ

    クロコダイルクランプ

    ナベヤ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ363 ナベヤ

    トグルフッククランプ363

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.07寸法L(mm)4寸法H(mm)5.25寸法A(mm)38.5寸法F(mm)15寸法D(mm)32寸法E(mm)13寸法B(mm)13寸法C(mm)16.3寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)25寸法J(mm)4寸法G(mm)15寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.16寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)30.5寸法C(mm)25寸法M(mm)1.6寸法N(mm)1.8寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M8×1.25寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.8締付力(kN)1.6全長×全高(mm)101×30
  • トグルフッククランプ362 ナベヤ

    トグルフッククランプ362

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質362:SM490、S362:SUS304質量(kg)0.14寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法A(mm)40寸法F(mm)28寸法D(mm)47~62寸法E(mm)6表面処理362:亜鉛メッキ寸法B(mm)29.5寸法C(mm)24寸法M(mm)1.4寸法N(mm)1.65寸法I(mm)10.6寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)14寸法K(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.65締付力(kN)1.4全長×全高(mm)101×30
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
  • U字フック150 ナベヤ

    U字フック150

    ナベヤ
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
    材質150:SM490、S150:SUS304表面処理150:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フックキャッチ310 ナベヤ

    フックキャッチ310

    ナベヤ
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
    材質310:SM490、S310:SUS304表面処理310:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプS311-L ナベヤ

    トグルフッククランプS311-L

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ411 ナベヤ

    トグルフッククランプ411

    ナベヤ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 ナベヤ

    サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ラバーキャップ付、スクリュー強度区分:8.8
    適合機種6841-0,1質量(g)4寸法A(mm)28.5寸法F(mm)6寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)20寸法C(mm)8.5ボルト径(並目)M4×0.7寸法G(mm)M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース固定用ナット150 ナベヤ

    ベース固定用ナット150

    ナベヤ
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
    材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 垂直ベース510 ナベヤ

    垂直ベース510

    ナベヤ
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。
    材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ512 ナベヤ

    トグルサイドクランプ512

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ベース510 ナベヤ

    水平ベース510

    ナベヤ
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。
    材質510:SM490、S510:SUS304表面処理510:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ511 ナベヤ

    トグルサイドクランプ511

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ521 ナベヤ

    トグルサイドクランプ521

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SM490質量(kg)1.43寸法L(mm)20寸法H(mm)41.5寸法A(mm)100寸法F(mm)75寸法D(mm)130寸法E(mm)61.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)79寸法C(mm)77寸法P(mm)11寸法M(mm)M12×1.75寸法N(mm)39~94寸法O(mm)55寸法I(mm)37寸法J(mm)54寸法G(mm)34.5寸法K(mm)47寸法Q(mm)7.5寸法R(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)15締付力(kN)7.5全長×全高(mm)234×125ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
  • トグルサイドクランプ513 ナベヤ

    トグルサイドクランプ513

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランピングスクリュー材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トウアジャストクランプ用スクリュー ナベヤ

    トウアジャストクランプ用スクリュー

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    付属品六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。適合機種全サイズ材質S45C全長(mm)追加質量(kg)問合せ表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)確認クランプ高さ(mm)2030締付力(kN)(推奨)×操作トルク(N・m)(推奨)DATA
  • クサビクランプ2 システムバイス 可動部 ナベヤ

    クサビクランプ2 システムバイス 可動部

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
    付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440質量(kg)0.7寸法H(mm)6寸法A(mm)45寸法F(mm)83寸法D(mm)32.5寸法E(mm)21表面処理可動部・固定ブロック:黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)35.7寸法M(mm)21寸法I(mm)3.5寸法G(mm)10最大締付力(kN)20口幅(mm)45熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:50可動体形状V型
  • クサビクランプ2 システムバイス ナベヤ

    クサビクランプ2 システムバイス

    ナベヤ
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個材質本体:S50C、固定ブロック・可動部:SCM440表面処理可動部・固定ブロック:黒染め熱処理本体:高周波焼入れHV500以上 可動体:焼入 HRC50±3固定ブロック:焼入 HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグサイドストッパー ナベヤ

    マグサイドストッパー

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質S50C質量(kg)0.23適合ねじ径(M)(mm)M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラー ナベヤ

    コントローラー

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。
    電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応