絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,011件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤ

    Qロックエレメント(ロケートピン)

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
    材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプロケートピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付ロケートピン ナベヤ

    フランジ付ロケートピン

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
  • ロケーティングピン B型 ナベヤ

    ロケーティングピン B型

    ナベヤ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングピン A型 ナベヤ

    ロケーティングピン A型

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品) 外径A及びB研削仕上(仕上品)
    材質BS.970 Gr.080M15表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ

    ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーブロック ナベヤ

    ストッパーブロック

    ナベヤ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途ワークの位置決め、横押しなど。材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯ラフガイド ナベヤ

    偏芯ラフガイド

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
    材質MCナイロン使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートプレート ナベヤ

    ロケートプレート

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    T溝に差し込み位置決めに使います。
    材質S50C表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±3
  • ロケートピン ナベヤ

    ロケートピン

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
    材質SK7熱処理焼入HRC57±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートシリンダー(位置決めストッパー) ナベヤ

    ロケートシリンダー(位置決めストッパー)

    ナベヤ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D表面処理黒染め(菱型ナット)熱処理焼入HRC56±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズムブロックS型 ナベヤ

    プリズムブロックS型

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍
  • 基準座(丸型) ナベヤ

    基準座(丸型)

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFL(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFL(フランジ付)

    ナベヤ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM415表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFR(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFR(フランジ付)

    ナベヤ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM415表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ

    基準座KZFA(フランジ付)

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1個
    27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ

    偏芯ハイトシリンダー

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染め熱処理HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ ナベヤ

    インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C熱処理窒化処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤ

    インデックスプランジャ固定用ブロック

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIM)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIN)

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールボタン ナベヤ

    ボールボタン

    ナベヤ(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
    材質SK4表面処理研削仕上熱処理焼入(HRC60~62)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスピンプランジャ ナベヤ

    プレスピンプランジャ

    ナベヤ
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャ平滑型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャ平滑型

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1表面処理本体・ピン:黒染め熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャD型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャD型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングピンプランジャC型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャC型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボールプランジャ ナベヤ

    プラスチックボールプランジャ

    ナベヤ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャ平滑型

    ナベヤ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱度は、250℃までです。
    材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
    付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)材質A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート

    ナベヤ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ M6×10材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    55,980税込61,578
    1個
    27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Fタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Eタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Dタイプ)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Cタイプ)

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Bタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BORoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Aタイプ)

    ナベヤ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応