カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナベヤ
- 22ページ目
22ページ目: ナベヤのすべての商品

マグネットチャック付MCツーリングブロックセット
ナベヤ¥2,998,000~税込¥3,297,800~1セット61日以内出荷付属品コントローラー:NMC-100材質マグネットチャック本体:SS材、MCツーリングブロック:FC250吸着力(N)6150(磁極当たり)寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)675RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
マグネットチャック付MCアングルプレートセット
ナベヤ¥1,898,000税込¥2,087,8001セット61日以内出荷付属品コントローラー:NMC-100材質マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250質量(kg)270吸着力(N)(磁極当り)6150寸法D(Φmm)磁極サイズD:Φ70定格電流(A)10.8寸法(A×B×C)(mm)370×500×670RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)(全面)147磁極数24
マグネットチャックセット MTBP
ナベヤ¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット81日以内出荷メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]付属品コントローラー:NMC-100材質SS材吸着力(N)6150寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
マグネットチャックセット MTBR
ナベヤ¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット81日以内出荷メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]付属品コントローラー:NMC-100材質SS材吸着力(N)6150寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
マグネットチャックセット
ナベヤ¥999,800~税込¥1,099,780~1セット3日以内出荷※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]付属品コントローラー:NMC-100材質SS材吸着力(N)6150(磁極当たり)寸法D(Φmm)Φ70寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70
クランピングボルト911
ナベヤ¥769~税込¥846~1個翌々日出荷ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8材質911:SM490、S911:SUS304表面処理911:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304表面処理111:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211
ナベヤ¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷※ストップピンにより、角度がかえられます。付属品クランピングスクリュー材質211:SM490、S211:SUS304表面処理211:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
バープレート(T溝タイプ)
ナベヤ¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷材質S50C全長(mm)500質量(kg)19.5寸法A(mm)500寸法D(mm)40寸法E(mm)220表面処理黒染め寸法B(mm)250寸法C(mm)100熱処理焼入HRC50+5/0RoHS指令(10物質対応)対応
MJイケールP型
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個61日以内出荷MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。材質FC250質量(kg)6.9奥行(mm)120寸法L(mm)50寸法H(mm)120全幅(mm)150全高(mm)250寸法A(mm)150寸法F(mm)75寸法D(mm)18寸法E(mm)14表面処理塗装(黒皮部)寸法B(mm)250寸法C(mm)120寸法P(mm)14寸法M(mm)160寸法N(mm)70寸法O(mm)(H7)10寸法I(mm)15寸法J(mm)195寸法G(mm)15寸法K(mm)50寸法Q(mm)0.05寸法R(mm)0.06熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ロックタイト5軸マシンバイス
ナベヤ¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43口幅(mm)127適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
スタッド(平先)
ナベヤ¥129税込¥1421個3日以内出荷JISB1177に基づきます。材質SCM435全長1.2質量(g)1.7ねじ径M5×0.8表面処理黒染め熱処理焼入HRC45~53RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ363
ナベヤ¥589税込¥6481個3日以内出荷トグルフッククランプ363の受け側です。適合機種363-2・S363-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ361
ナベヤ¥639税込¥7031個3日以内出荷トグルフッククランプ361/362の受け側です。適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS331
ナベヤ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
ラウンド型フック150
ナベヤ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。適合機種40材質SM490質量(g)70表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ421
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40
フックキャッチ963
ナベヤ¥889税込¥9781個3日以内出荷トグルフッククランプ413の受け側です。適合機種413-3材質SM490質量(g)700表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ413
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.29表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)270×42
マイクロバイス付ツーリングブロック
ナベヤ¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷付属品取付け用ボルト質量(kg)5.36最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
磁気センサ付きマグハイトブロック
ナベヤ¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。 加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL) NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。 加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ133
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)91質量(kg)1.2ピッチ(mm)1.75表面処理亜鉛メッキボルト径M12RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)P1:5、P2:3.5締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25全長×全高(mm)233×180
Q-ロックエレメント空圧用コントローラ
ナベヤ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です。 レギュラータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます。 クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます。 着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます。質量(kg)2電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)1.5最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)アルミ使用流体ドライ&フィルター通過後のエアーRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
エアーブローガンバルブ
ナベヤ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
ネオグリップ(ロボット搬送対応)用ロボットハンド専用爪
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷ロボットハンドメーカー4社に対応しています。 可搬重量4種(7kg,12kg,20kg,25kg)のロボットに対応しています。(注:実際の可搬ワーク重量とは異なります) 高強度アルミを使用し軽量かつ高剛性です。 ロボットハンドの型式に対応した専用設計爪ですので、煩わしい設計が不要です。 本製品とロボット搬送対応ネオグリップを使用することで、ロボットでのネオグリップ受け渡しを簡単に構築出来ます。付属品爪組付け用ボルト:4個(ハンド型式ごとに違います)、爪位置決め用キー:2個(一部メーカーのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付クランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プラクランプセット
ナベヤ¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。 使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。 鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。 錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。 ワークに傷を付けず、ソフトにクランプ可能。 軟材質・仕上品のクランプに便利です。 三次元測定機などでの測定物のクランプに最適。 落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。 放電加工機用クランプとしても使用可能。 加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。 彫刻等、軽作業用クランプにも使用可能です。 強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。 アルマイト処理済で防錆しています。 機能性を充分考慮した斬新なデザインです。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ712
ナベヤ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応