絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,019件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルフッククランプ363 ナベヤトグルフッククランプ363ナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
付属品フックキャッチ質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
トグルフッククランプ362 ナベヤトグルフッククランプ362ナベヤ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)101×30
U字フック150 ナベヤU字フック150ナベヤ
759税込835
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ310 ナベヤフックキャッチ310ナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ351-L ナベヤトグルフッククランプ351-Lナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS351 ナベヤトグルフッククランプS351ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SUS304付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341-L ナベヤ強力トグルフッククランプ341-Lナベヤ
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ340 ナベヤフックキャッチ340ナベヤ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ341の受け側です。
材質FCD600表面処理黒(静電粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341 ナベヤ強力トグルフッククランプ341ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS312-L ナベヤトグルフッククランプS312-Lナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311-L ナベヤトグルフッククランプS311-Lナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311 ナベヤトグルフッククランプS311ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ962 ナベヤフックキャッチ962ナベヤ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ412の受け側です。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ412 ナベヤトグルフッククランプ412ナベヤ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
C字フック150 ナベヤC字フック150ナベヤ
759税込835
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ411のC字フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ961 ナベヤフックキャッチ961ナベヤ
899税込989
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ411の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411 ナベヤトグルフッククランプ411ナベヤ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ベース固定用ナット150 ナベヤベース固定用ナット150ナベヤ
319税込351
1個
3日以内出荷
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
垂直ベース510 ナベヤ垂直ベース510ナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
トグルサイドクランプ512の取付用ベースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
水平ベース510 ナベヤ水平ベース510ナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
トグルサイドクランプ511の取付用ベースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521 ナベヤトグルサイドクランプ521ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513 ナベヤトグルサイドクランプ513ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプH型 ナベヤナットランナークランプH型ナベヤ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ丸型 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ丸型ナベヤ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト・位置決めピン表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロング用Tスロットナット ナベヤトウアジャストクランプ2ロング用Tスロットナットナベヤ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ2ロングT溝タイプ ナベヤトウアジャストクランプ2ロングT溝タイプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品専用Tナット×1個、取付ボルト×2個材質本体:SCM440、Tナット:S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ2ダブルロケートブロック ナベヤクサビクランプ2ダブルロケートブロックナベヤ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークイックダウンクランプ2プッシュスクリュー ナベヤスクリュークイックダウンクランプ2プッシュスクリューナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス用口金 ナベヤマイクロバイス用口金ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス口金セルフカット仕様 ナベヤマイクロバイス口金セルフカット仕様ナベヤ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
マイクロバイス ナベヤマイクロバイスナベヤ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
マグネットチャック本体 ナベヤマグネットチャック本体ナベヤ
349,000税込383,900
1個
翌々日出荷
材質SS材付属品コントローラー寸法(Φmm)【磁極】70吸着力(N)【磁極あたり】6150RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットチャックセット ナベヤマグネットチャックセットナベヤ
859,800税込945,780
1個
翌々日出荷
付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式NMC-100
ダブルクランピングスクリュー931 ナベヤダブルクランピングスクリュー931ナベヤ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルト916 ナベヤクランピングボルト916ナベヤ
689税込758
1個
3日以内出荷
付属品ラバーキャップ強度区分【スクリュー】8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングボルトフットスピンドルタイプ915 ナベヤクランピングボルトフットスピンドルタイプ915ナベヤ
789税込868
1個
3日以内出荷
鋼材・先端固定タイプです。 平面でピンポイントにクランプします。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応