「ソケット 配管継手」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状違径ソケット
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途ねじとチューブの接続
形状ソケットエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
シリーズ20シリーズ
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ロングソケットエルボ
使用流体空気、水(条件有)
材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート開放リング/ポリアセタールロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン又はナイロン弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
包装形態通常包装
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
包装形態通常包装
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続
形状隔壁ソケット
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状ロングエルボ
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)
包装形態通常包装
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状45°ソケットエルボ
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
寸法P1(Φmm)8
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ20シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状違径ソケットエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
形状ソケット
材質(シース)軟質ビニール
材質(絶縁体)半硬質ビニール
材質(導体)軟銅より線
シース厚(mm)1
シース色黒
外観ライトグレー
耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )
導体サイズ(mm)0.3
導体外径(Φmm)0.72
導体構成(本/mm)60/0.08
絶縁体構成/0.25mm
絶縁体外径(mm)1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズE3・E7シリーズ
タイプ分離型タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
タイプ分離型タイプ
寸法A(mm)3.2
ねじの種類R
ねじサイズM5×0.8
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート
使用流体空気
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ15シリーズ
タイプ分離型タイプ
質量(g)36
寸法A(mm)18.2
寸法B(mm)50.7
寸法M(mm)M16X1
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
種別ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9
シリーズ10シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード