53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
239 税込263
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
479 税込527
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

違径トリプル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有) 形状違径トリプル タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスエイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状クロスエイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) タイプミニタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

違径トリプルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径トリプルダブル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ブランチユニオントリプル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチユニオントリプル 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスシイ 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ユニオンティー
エコ商品
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスシイ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)クロスシイ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスシイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態通常包装
1個
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 カバーカバー付 タイプ耐スパッタタイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
2,990 税込3,289
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω 形状ユニオンティー
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
899 税込989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスビイ 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
449 税込494
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ブランチティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
5,590 税込6,149
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
919 税込1,011
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

クロスビイ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)クロスビイ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスビイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ユニオンストレート タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ロングエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチトリプルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 開放リング/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブランチトリプル PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ブランチトリプル 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R タイプ標準タイプ 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
489 税込538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シールゴム:FKM 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連カテゴリ