カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(741)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(518)
  • IKO(日本トムソン)(1,204)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,074)
  • New-Era(ニューエラー)(916)
  • RS PRO(4,664)
  • SMC(4,306)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(926)
  • TRUSCO(1,580)
  • WURTH ELEKTRONIK(774)
  • アズワン(707)
  • イマオコーポレーション(746)
  • エスコ(7,170)
  • ノーブランド(918)
  • ホンダ(1,910)
  • ミニター(671)
  • 大阪魂(8,821)
  • 廣杉計器(1,164)
  • 東京発条製作所(795)
  • 水本機械製作所(904)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(367)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm」の検索結果

775件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    +1

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    ¥1,099~税込¥1,209~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    クリア
    ブラック

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ブルー

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥1,475~税込¥1,623~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)
    ブルー
    クリア
    ブラック

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
  • 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック
    ブルー

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)材質ポリウレタン使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    レッド

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥586~税込¥645~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)材質ソフトナイロン使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100