カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(640)
  • CKD(146)
  • Festo(67)
  • MAZDA(マツダ)(120)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • New-Era(ニューエラー)(119)
  • omron(オムロン)(156)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • RS PRO(235)
  • SMC(1,435)
  • SUS(エスユーエス)(64)
  • TRUSCO(187)
  • WURTH ELEKTRONIK(90)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(110)
  • エスコ(311)
  • ホンダ(238)
  • 大阪魂(2,001)
  • 明工社(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×6」の検索結果

関連キーワード
229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
  • ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ カートリッジ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状カートリッジタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)

    コネクタ(オス・メスセット) ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    複数のチューブの着脱が一度に行えます。
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ロングエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ ネジ付き

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • チューブフィッティング ミニエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ミニエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
    形状ミニエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカ式破壊機能付真空パッド PISCO(ピスコ)

    メカ式破壊機能付真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,688~税込¥2,957~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
    用途小型・軽量ワーク吸着搬送材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
  • 急速排気弁 PISCO(ピスコ)

    急速排気弁

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用流体空気
  • チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
  • 吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体 PISCO(ピスコ)

    吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)

    コネクタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
    用途オス・メスセット形状エルボタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型スプリング式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ