カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • BELKIN(ベルキン)(14)
  • FSC(17)
  • hoco(11)
  • j5 create(18)
  • MOTTERU(18)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(41)
  • SMC(11)
  • StarTech.com(82)
  • Vodaview(15)
  • YouZipper(24)
  • エアージェイ(20)
  • エレコム(72)
  • カシムラ(15)
  • サンワサプライ(28)
  • サンワダイレクト(14)
  • ホンダ(49)
  • 多摩電子(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd60」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ブランチティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニタイプ ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状チーズ
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥968~税込¥1,065~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ブランチティー使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
  • 真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横