4,713件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO LED電球 for use with Various RS PRO

    RS PRO LED電球 for use with Various

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LEDビーコンランプ RS PRO

    RS PRO LEDビーコンランプ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
  • RS PRO KVMケーブル RS PRO

    RS PRO KVMケーブル

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP65 LEDテープ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IECコネクタ RS PRO

    RS PRO IECコネクタ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IDCコネクタ RS PRO

    RS PRO IDCコネクタ

    RS PRO
    76税込84
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ICソケット引抜き工具 RS PRO

    RS PRO ICソケット引抜き工具

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
  • RS PRO ESD指サック ラテックス RS PRO

    RS PRO ESD指サック ラテックス

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ESDメススナップ メススナップ RS PRO

    RS PRO ESDメススナップ メススナップ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
  • RS PRO ESDフォーム RS PRO

    RS PRO ESDフォーム

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
  • RS PRO ESDバインダ RS PRO

    RS PRO ESDバインダ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
  • RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ESDディスペンサ ディスペンサ

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
  • RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット RS PRO

    RS PRO ESDスナップ ユニバーサルスナップキット

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
  • RS PRO ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド RS PRO

    RS PRO ESDアース線スタッド 接地ワイヤスタッド

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
  • RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス RS PRO

    RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDアーススタッドキット アーススタッドキット RS PRO

    RS PRO ESDアーススタッドキット アーススタッドキット

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDアースコード RS PRO

    RS PRO ESDアースコード

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト RS PRO

    RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタコンタクト RS PRO

    RS PRO D-subコネクタコンタクト

    RS PRO
    389,800税込428,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-SUB コネクタ RS PRO

    RS PRO D-SUB コネクタ

    RS PRO
    739税込813
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール端子 RS PRO

    RS PRO DINレール端子

    RS PRO
    189税込208
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DC電源ソケット RS PRO

    RS PRO DC電源ソケット

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ RS PRO

    RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
  • RS PRO BNCアダプタ RS PRO

    RS PRO BNCアダプタ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ACアダプタ RS PRO

    RS PRO ACアダプタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO A/Vコネクタアダプタ RS PRO

    RS PRO A/Vコネクタアダプタ

    RS PRO
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 6240-0044 フットスイッチベローズ RS PRO

    RS PRO 6240-0044 フットスイッチベローズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Bellow●併用可能製品:IPX7 Plastic Foot Switch●Foot Switch. A neat and compact hand or foot operated switch made from tough flexible PVC double insulated with a wide choice of colours. Available with plastic base plate for permanent fixing and offers contact and switching options. Ideal for hand or foot operation IP67 double insulated 2 metre cable includedRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 2段式端子台 RS PRO

    RS PRO 2段式端子台

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    レベル数ダブル
  • RS PRO 2ポート 配線ボックス RS PRO

    RS PRO 2ポート 配線ボックス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなし RS PRO

    RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールドなし

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 1ポート RJエクステンダ Cat3 RS PRO

    RS PRO 1ポート RJエクステンダ Cat3

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276シールド銅ホイルシース色コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RPSMA open end cable assembly IP67 100mm RS PRO

    RPSMA open end cable assembly IP67 100mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このRP-SMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
  • RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm RS PRO

    RPSMA - UFL RF cable assembly IP67 300mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●コネクタA 『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB 『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。特性インピーダンス50 Ωシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRF
  • RJパッチパネル RS PRO RS PRO

    RJパッチパネル RS PRO

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ22 コネクタ, オス, ケーブルマウント RS PRO

    RJ22 コネクタ, オス, ケーブルマウント

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ、オス/メス:オス、実装タイプ:ケーブルマウント、極数:4P4C、方向:ストレート、長さ:6.6mm、幅:7.61mm、深さ:12.3mm、コンタクト材質:リン青銅、表面処理:コンタクト:金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Resistor Aluminium Housed RS PRO

    Resistor Aluminium Housed

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様抵抗器 パネルマウント
  • Red hook & loop reel RS PRO

    Red hook & loop reel

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1リール(5m)
    翌々日出荷
    仕様フック & ループ固定部品RoHS指令(10物質対応)対応