RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様シリーズ:17156.2ケーブルサイズ:8 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (UL) A, 192 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,088
税込¥3,397
7日以内出荷
仕様シリーズ:17140.2ケーブルサイズ:16 → 1/0 AWG色:ベージュ定格電流:150 (CSA) A, 150 (IEC) A, 150 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,520
税込¥1,672
7日以内出荷
仕様シリーズ:2268.2ケーブルサイズ:22 → 14 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (CSAus) A, 24 (IEC) Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. IKDシリーズ3段階フィードスルー端子. ねじ接続システム付きの3段階フィードスルー端子です。. 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様シリーズ:17161.2ケーブルサイズ:6 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,970
税込¥5,467
7日以内出荷
仕様シリーズ:1015.2ケーブルサイズ:22 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A, 40 (CSA) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:500 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥780
税込¥858
7日以内出荷
仕様シリーズ:17185.2ケーブルサイズ:26 → 10 AWG色:ベージュ定格電流:30 (CSA) A, 30 (UL) A, 41 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,440
税込¥3,784
7日以内出荷
仕様シリーズ:17180.2ケーブルサイズ:30 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (CSA) A, 20 (UL) A, 32 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,710
税込¥4,081
7日以内出荷
仕様シリーズ:17165.2ケーブルサイズ:4 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:220 CSA) A, 228 (UL) A, 290 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,750
税込¥7,425
7日以内出荷
仕様シリーズ:1296.2ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:20 (cUL) A, 20 (UL) A, 24 (IEC) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL 94-V2. RKシリーズフィードスルー端子. このフィードスルー端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. ねじ接続システム、2接続 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様シリーズ:WSケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2色:グレー定格電流:10A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,550
税込¥5,005
7日以内出荷
仕様シリーズ:17124.5ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:青定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,040
税込¥3,344
7日以内出荷
仕様シリーズ:17124.2ケーブルサイズ:16 → 4 AWG色:ベージュ定格電流:101 (IEC) A, 85 (CSA) A, 85 (UL) Aレベル数:シングル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,970
税込¥3,267
7日以内出荷
仕様色 = ベージュレベル数 = 1AWGサイズ = 500 MCMAWG結線方法 = ボルトケーブルCSA = 240mm2定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:16 → 6 AWGケーブルCSA:10mm2色:グレー定格電流:57Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:12 → 4 AWGケーブルCSA:16mm2色:グレー定格電流:71Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様シリーズ:STKD 1ケーブルサイズ:22 → 12 AWG色:ベージュ定格電流:6.3A端子方法:スクリュー定格電圧:500 VCSA、CSAus、NEMKO、GOST. ヒューズ保護フィードスルー端子. フィードスルーレベルを低く抑えヒューズレベルを向上 5 x 20 mmヒューズに対応 トップハット及びGレール用取り付け脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
5日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43551TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2AWGサイズ = 24 → 10AWG結線方法 = クランプケーブルCSA = 4mm2定格電圧 = 1 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43408TTAWG結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様色 = グレーレベル数 = 2シリーズ = 43550TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様色 = 赤レベル数 = シングルシリーズ = 43409TT結線方法 = ケージクランプ定格電圧 = 1000 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,700
税込¥2,970
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:熱電対接続ヘッド併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPP最大温度:170℃KNE、ステンレススチール. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,560
税込¥20,416
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,688
税込¥2,957
5日以内出荷
仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,600
税込¥5,060
5日以内出荷
仕様シリーズ = FDNYD1絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様シリーズ = FDD0.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGタブサイズ = 2.8 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様シリーズ = FDD0.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm色 = 黄コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,610
税込¥5,071
5日以内出荷
仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,760
税込¥5,236
5日以内出荷
仕様シリーズ = 36絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm長さ = 19mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様シリーズ = FDNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌々日出荷
RS PRO圧着端子カバー - PVC. RS PROのこれらの高品質の圧着端子カバーを使用して、電気接続プロジェクトを完了します。これらの透明な絶縁カバーはPVC製で、圧着後に端子コネクタの上にスライドするように設計されています。使用中に、カバーは短絡のリスクを防止し、柔軟性を発揮して汚れやゴミから保護します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁スリーブ ;/li> ;li>フレキシブルPVC ;/li> ;li>スライドオン ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電子プロジェクト ;/li> ;li>電気サービス ;/li> ;/ul>
仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 22mm色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ