カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ツクモ工学
  • エンジニア(584)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(953)
  • RS PRO(470)
  • 三菱電機エンジニアリング(285)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(169)
  • 呉工業(クレ)(154)
  • ヤマトエンジニアリング(120)
  • 武蔵エンジニアリング(106)
  • GRACE ENGINEER’S(80)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(77)
  • サンエスエンジニアリング(69)
  • 岩下(56)
  • 岩下エンジニアリング(52)
  • マックスプル工業(50)
  • 巴工業(49)
  • ダイキン潤滑機設(37)
  • オーエスエンジニアリング(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ラボジャッキ ツクモ工学精密ラボジャッキツクモ工学
59,980税込65,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
ステージ ツクモ工学ステージツクモ工学
12,500税込13,750
1個
当日出荷から43日以内出荷
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
ホルダー ツクモ工学ホルダーツクモ工学
6,240税込6,864
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
マイクロレール用キャリア ツクモ工学マイクロレール用キャリアツクモ工学
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
レール上をスライドさせ直線的に任意の位置への移動が可能です。取付ネジ穴を利用してポールスタンドやステージ等の接続にも使用できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
傾斜ステージ ツクモ工学傾斜ステージツクモ工学
18,700税込20,570
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ移動量(°)粗/360、微/±5
小型マイクロレール ツクモ工学小型マイクロレールツクモ工学
6,120税込6,732
1個
7日以内出荷
レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
ポールスタンド ツクモ工学ポールスタンドツクモ工学
3,240税込3,564
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
レンズホルダー(芯出し式) ツクモ工学レンズホルダー(芯出し式)ツクモ工学
26,200税込28,820
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
傾斜ステージ ツクモ工学傾斜ステージツクモ工学
56,200税込61,820
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類傾斜ステージ
小型精密ラボジャッキ ツクモ工学小型精密ラボジャッキツクモ工学
65,980税込72,578
1台
32日以内出荷
ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。
精密ラボジャッキ ツクモ工学精密ラボジャッキツクモ工学
68,980税込75,878
1台
予約販売
ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
大型ステージ ツクモ工学大型ステージツクモ工学
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドハンドルテーブル幅(mm)110テーブル長さ(mm)65
ミラーホルダー(キネマティック式) ツクモ工学ミラーホルダー(キネマティック式)ツクモ工学
11,800税込12,980
1個
33日以内出荷
キネマティック機構による支点基準で動作します。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)を利用し、背面操作や上操作ができます。据付型とΦ12ポール付きと向き(前後)の選択も可能です。
ベースプレート ツクモ工学ベースプレートツクモ工学
4,398税込4,838
1個
42日以内出荷
・ベースプレートは、防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するためのアダプタです。・光学系各ユニットの配置・固定に有効です。・取付用長穴を利用し、固定します。・各タップ穴を利用し、各種機器などの取り付けができます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・防震台、実験台、ブレッドボード、光学ベンチ用キャリアなどに精密ステージやポールスタンドなどを固定するための用途。RoHS指令(10物質対応)対応
角型素子ホルダ ツクモ工学角型素子ホルダツクモ工学
7,398税込8,138
1個
42日以内出荷
・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダツクモ工学
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
・上操作型キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。・ポール付きと据付型のタイプがあります。・ポール付き(MF-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに小型の素子を調整・設置する用途。角度β(°)【あおり】±3RoHS指令(10物質対応)対応
筒形レ-ザホルダ ツクモ工学筒形レ-ザホルダツクモ工学
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
・筒型レーザホルダは、筒型レーザを固定するホルダです。・He-Neレーザや円筒形状の製品の保持に好適で、2ヶ所にある各3本のクランプで固定します。・部品を保持するクランプの先端部にはナイロン製チップが付いており、保持する機器へのダメージを抑えます。・レーザ本体固定後に、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)を微動調整できるタイプ(TH-12、22)もあります。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・He-Neレーザなど、Φ18~55の筒型機器を固定する用途。適合径(Φmm)【レーザ】Φ18~Φ55RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバホルダ ツクモ工学ファイバホルダツクモ工学
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、2軸(YZ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.12RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
シリンドリカルレンズホルダ ツクモ工学シリンドリカルレンズホルダツクモ工学
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷
・シリンドリカルレンズホルダは、シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラー等の角型素子(矩形素子)を固定するホルダです。・光学素子を固定する上下の部品には、素子側にコルクシートを貼り付けており、素子のずれを抑えます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・様々なサイズの角型素子(シリンドリカルレンズ、フィルタ、ミラーなど)を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応
3軸調整付レンズホルダ ツクモ工学3軸調整付レンズホルダツクモ工学
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷
・3軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZ軸調整ができる3軸調整ホルダです。・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・円形素子を固定し、3軸(XYZ軸)の調整を行う用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4
XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(40×40)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθα軸ステージ(60×60) ツクモ工学XYZθα軸ステージ(60×60)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・5軸ステージ(XYZθα軸ステージ)は、5軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とα軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、5自由度(5軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・α軸を調整できるホルダ(偏光子ホルダなど)について、残り5自由度の調整が必要な用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)2.1中心高さ(mm)【回転 α】115耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±10、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
ネジ送りステージ<XYZ軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<XYZ軸>ツクモ工学
36,980税込40,678
1個
42日以内出荷
・XYZ軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。X15-001、X15-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜ステージ(60×60) ツクモ工学傾斜ステージ(60×60)ツクモ工学
23,980税込26,378
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.22傾斜角度(°)【αβ】±2.5耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60
傾斜ステージ(100×160) ツクモ工学傾斜ステージ(100×160)ツクモ工学
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
粗微動回転ステージ(Φ40) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ40)ツクモ工学
26,980税込29,678
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
ネジ送りステージ<Z軸> ツクモ工学ネジ送りステージ<Z軸>ツクモ工学
15,980税込17,578
1個
42日以内出荷
・Z軸ネジ送りステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。X13-001、X13-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・L型ブラケットをステージ面に取り付けることで、ポール付きの機器(ホルダなど)を接続して使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸>ツクモ工学
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<Z軸> ツクモ工学ラックピニオンステージ<Z軸>ツクモ工学
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷
・Z軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを昇降します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.42耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【Z】±20
XYθ軸ステージ(Φ40) ツクモ工学XYθ軸ステージ(Φ40)ツクモ工学
92,980税込102,278
1個
42日以内出荷
・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
超小型精密ラボジャッキ ツクモ工学超小型精密ラボジャッキツクモ工学
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。質量(kg)0.25耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動精度(mm)平行度 0.3移動量(mm)Z:25
微調ネジ ツクモ工学微調ネジツクモ工学
4,998税込5,498
1個
42日以内出荷
・マイクロメータヘッド型の微調ネジです。・スピンドルピッチ(ネジのピッチ)が細かく、目盛を確認しながら微細な調整が可能です。・装置への組込用途や微動調整用部品として使用できます。・材質は、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。
用途・機器の部品を微動調整する用途。・装置などへの組込利用。その他【駆動】±3.5mm質量(kg)0.03先端形状平面RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)0.25ステムサイズΦ9.5×9.5mmピッチ(μm)【目盛】5
小型マイクロレール ツクモ工学小型マイクロレールツクモ工学
7,298税込8,028
1個
42日以内出荷
・小型マイクロレールは、小型マイクロレール用キャリアと組合わせて光学系ユニットを直線的に配置して構築するアクセサリ製品です。・ブレッドボードや防震台に固定するためのスロット穴が付いています。・黒アルマイト仕上げにより、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。
用途・光学系ユニットを直線的に配置して構築する用途。・焦点距離を大きく変化させることが主体の一連の検討をする用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバホルダ ツクモ工学ファイバホルダツクモ工学
32,980税込36,278
1個
42日以内出荷
・ファイバホルダは、光ファイバ素線を固定し、5軸(XYZβθ)の調整ができるホルダです。・X軸方向(光軸方向)の調整(フォーカスの調整)は、製品背面のツマミを使います。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・XYZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・光ファイバ素線を固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.19角度β(°)【あおり】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XYZ】±1.5
ファイバホルダ ツクモ工学ファイバホルダツクモ工学
24,980税込27,478
1個
42日以内出荷
・ファイバホルダは、光ファイバ素線を固定し、3軸(XYZ)の調整ができるホルダです。・X軸方向(光軸方向)の調整(フォーカスの調整)は、製品背面のツマミを使います。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・光ファイバ素線を固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.14RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XYZ】±1.5
偏光子ホルダ ツクモ工学偏光子ホルダツクモ工学
15,980税込17,578
1個
42日以内出荷
・偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき360°の粗動調整が可能です。・クランプを緩めてから、回転ツマミを使って、360°全周に粗動回転します。位置決め後、クランプを締めて回転を固定します。・ホルダー側面の目盛は全周(360°)にあり、PW1-20は 2°刻み、その他は 1°刻みで付いています。・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。RoHS指令(10物質対応)対応
回転式ファイバホルダ ツクモ工学回転式ファイバホルダツクモ工学
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
・回転式ファイバホルダは、光ファイバ素子を固定し、3軸(YZα)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に平行なX軸を中心とする回転(角度 α)を360°調整可能です。回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・偏光したレーザ光を利用するFCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.21RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【YZ】±1.5
ビームポケット ツクモ工学ビームポケットツクモ工学
25,980税込28,578
1個
42日以内出荷
・ビームポケット(ビームダンパー)は、レーザ光を遮断する光学部品です。・不要なレーザ光を終端することで、意図しない干渉、周辺機器の劣化、人体への影響を低減し、実験系の安定性、使用時の安全性を確保できます。・内部は、テーパ加工と遮光ネジ加工を行い、レーザ光を遮光拡散する構造としています。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・不要なレーザ光を終端する用途。質量(kg)0.15径(Φmm)【レーザ入射】10外寸(mm)Φ40×38RoHS指令(10物質対応)対応