メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(17件のレビュー)当日出荷
車体を保護する
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
セレクト式自動パルス充電器 25AMeltec(大自工業)(21件のレビュー)当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52
全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(42件のレビュー)当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51
ラバースティックセットMeltec(大自工業)(72件のレビュー)当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
パンタジャッキMeltec(大自工業)(10件のレビュー)当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心!
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
機械式パンタジャッキ 2tMeltec(大自工業)(22件のレビュー)当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
ガソリン携行缶 縦型 20LMeltec(大自工業)(3件のレビュー)当日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8色グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 縦型Meltec(大自工業)(4件のレビュー)当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
ガソリンアルミボトル缶Meltec(大自工業)(46件のレビュー)当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
タイヤストッパーMeltec(大自工業)(24件のレビュー)当日出荷
軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品付属品反射テープ(4枚)、ひも材質ゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126色黒質量(g)700適合車種軽4全般から乗用車アズワン品番65-1708-76
けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(18件のレビュー)当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1tロープ長 約3.6mワイヤー径 8mm※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(5件のレビュー)当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
ポータブル電源スターターMeltec(大自工業)(8件のレビュー)当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
G-CAN スタンダードノズルMeltec(大自工業)(14件のレビュー)当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
タイヤ硬度計Meltec(大自工業)欠品中
タイヤ劣化診断にスタッドレスタイヤの硬度設定に最適!自分で交換時期をチェック!交換目安が一目で判断できる3色メーター付き硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)~55:正常55~60::注意60~:要交換簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤収納ケース付きニードルストローク:0~2.5mm測定範囲:0~100HA(測定誤差±1)
材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金質量(g)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
OBDIIメモリーバックアップ用電源Meltec(大自工業)(1件のレビュー)当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
バッテリー診断機(LEDデジタル表示)Meltec(大自工業)当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)クランキングアンペアの測定(CA値)マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
業務用ブースターケーブルMeltec(大自工業)(13件のレビュー)当日出荷
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
ラバーパッドMeltec(大自工業)(52件のレビュー)当日出荷
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19内寸法(mm)122質量(g)約223
ジャッキアタッチメント サイド用Meltec(大自工業)(91件のレビュー)当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10外径×高さH(Φmm×mm)50×37質量(g)360材質PU(ポリウレタン樹脂)
給油ノズル(標準タイプ)Meltec(大自工業)(7件のレビュー)当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物
フットポンプ 高圧力 SG規格適合品Meltec(大自工業)(4件のレビュー)当日出荷
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキMeltec(大自工業)当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
トルクレンチ(アルミホイール対応)Meltec(大自工業)(10件のレビュー)当日出荷
設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用ソケットサイズ(mm)19・21質量(kg)1.4高さH(mm)35奥行D(mm)47材質(本体)カーボンスティール、スティールパッケージサイズ(mm)約496×70×85
自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)¥1,998~税込¥2,198~
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルーMeltec(大自工業)(8件のレビュー)当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等色ブルー危険物の類別非危険物
ジャッキオイルMeltec(大自工業)(7件のレビュー)当日出荷
油圧ジャッキに最適。
ジャッキ用高級潤滑油。
油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。