カテゴリ

  • バイク部品(8)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(128)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • AFAM(アファム)(6)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • Vesrah(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • エスコ(2)
  • PIAA(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • MICRO(2)
  • ニッサン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-79s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FATコンドル 専用ハンドル ハリケーンFATコンドル 専用ハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
FATコンドル 専用ハンドル ハリケーンFATコンドル 専用ハンドルハリケーン
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
タンデムグリップ ハリケーンタンデムグリップハリケーン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ジュラルミン トップブリッジ ハリケーンジュラルミン トップブリッジハリケーン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。