カテゴリ

  • バイク部品(11)
    • ブレーキ系(2)
    • 外装系(4)
    • 電装(1)
    • バイク用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
  • SUNSTAR(サンスター)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(6)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KITACO(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • BEET(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • SWAGE-LINE(18)
  • AFAM(アファム)(15)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • PMC(14)
  • brembo(11)
  • POSH Faith(7)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpz400r」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
カワサキホルダーKit ハリケーンカワサキホルダーKitハリケーン
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
適合車種カワサキ セパレートハンドル車仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
フロントフォークトップキャップ ハリケーンフロントフォークトップキャップハリケーン
959税込1,055
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブラック
EARL'Sブレーキホース ハリケーンEARL'Sブレーキホースハリケーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
アンダーブラケット ハリケーンアンダーブラケットハリケーン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーンΦ30砲弾型アルミサイドキャップハリケーン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷