369件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ドライバー WIZ'A

    電工ドライバー

    WIZ'A
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
  • クランプ WIZ'A

    クランプ

    WIZ'A
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    用途工作材料の仮固定に仕様先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ材質本体:スチールレッド/シルバー
  • ヘックスローブセット WIZ'A

    ヘックスローブセット

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ材質レンチ:CR-VレッドサイズT10、T15、T20、T25、T27、T30先端形状ヘックスローブ
  • 六角棒レンチセット WIZ'A

    六角棒レンチセット

    WIZ'A
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • しぼり器 WIZ'A

    しぼり器

    WIZ'A
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    用途レモン、オレンジ等をしぼる際に仕様素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国
  • ワンタッチボトル WIZ'A

    ワンタッチボトル

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴムホワイト容量(mL)400機能ロックボタン機能生産国中国保温効力(℃)62以上(6時間)
  • ポット WIZ'A

    ポット

    WIZ'A
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷
    用途調理の際に仕様IH、ガスコンロ等で使用可能材質本体:アルミニウム合金サンドベージュ生産国中国底面の厚さ(mm)2.6
  • ナイフ WIZ'A

    ナイフ

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートナイフ仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)柄:約110シルバー頭部寸法(mm)約97×17食器の種類洋食器
  • フォーク WIZ'A

    フォーク

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼シルバー爪数4食器の種類洋食器
  • おろし器 WIZ'A

    おろし器

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国
  • おろし WIZ'A

    おろし

    WIZ'A
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途大根おろしを作る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、材質本体:青竹ベージュ生産国日本
  • コンベックス WIZ'A

    コンベックス

    WIZ'A
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    用途長さを測る際に仕様ダブルストッパー、片面目盛材質本体:ABS+炭素鋼ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)8
  • ホースバンド WIZ'A

    ホースバンド

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途ホースに接続した継手を固定する際に材質バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板シルバー入数10個特性ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
  • ジョイント WIZ'A

    ジョイント

    WIZ'A
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • エアーダスターノズル WIZ'A

    エアーダスターノズル

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ナイロン樹脂シルバー最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
  • 下穴ドリル WIZ'A

    下穴ドリル

    WIZ'A
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング加工
    用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材
  • 釘袋 WIZ'A

    釘袋

    WIZ'A
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    用途工具や釘等の収納に仕様摩擦や熱に強い床皮製、仮枠補強付き、ペン差し、小ポケット付き幅(mm)50全長(mm)330ホワイト
  • ラチェットドライバー WIZ'A

    ラチェットドライバー

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途家具、電気製品の組立等仕様グリップ全長:100mmセット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)ブラック/クリア特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
  • ポンププライヤー WIZ'A

    ポンププライヤー

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水道、ガス管等の配管作業に全長(mm)250本体:ブラック グリップ部:レッド適合パイプ径(Φmm)約7.0~50特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
  • モンキーレンチ WIZ'A

    モンキーレンチ

    WIZ'A
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの締め付けにシルバー特性落下防止ワイヤー通し付き
  • 腰袋 WIZ'A

    腰袋

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途腰袋として文具等の小物入れにブルー
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    グレー
  • ハンガー WIZ'A

    ハンガー

    WIZ'A
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    用途手袋やタオル等の持ち運びに
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木
  • 草抜き WIZ'A

    草抜き

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途草抜きにグリーン
  • コンビネーションレンチ WIZ'A

    コンビネーションレンチ

    WIZ'A
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットを締める、緩める仕様安心安全の日本製材質本体:クロームバナジウム鋼全長(mm)120シルバー質量(g)34二面幅(mm)10
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • ステップドリル WIZ'A

    ステップドリル

    WIZ'A
    2,098税込2,308
    1セット(19本)
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト対応。ステンレス板、薄鉄板、アルミ等の穴あけが出来ます。チップブレ-カ-機能付。溝(サイズ10mm)を施すことにより、使用時に発生する切粉を細かくし、詰まりを軽減し、発熱を抑えスピ-ディに穴あけ作業が出来ます。穴あけ、面取り、バリ取り作業がこれ一本で対応可能。
    用途ステンレス板・薄鉄板・アルミ等セット内容1.0/1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/10.0(mm)対応機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
  • ドリル刃セット WIZ'A

    ドリル刃セット

    WIZ'A
    839税込923
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
    用途木材の研削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)10、深穴加工:40全長(mm)92六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様サンディングパット寸法(mm)80×80アズワン品番64-3674-83
  • WIZA セーフティグラス WIZ'A

    WIZA セーフティグラス

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
    用途作業時の目の保護にレンズUVカットレンズ
  • マルチカットソー WIZ'A

    マルチカットソー

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
  • ソフトグリップドライバー WIZ'A

    ソフトグリップドライバー

    WIZ'A
    329税込362
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。
    軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V材質(グリップ)PP・TPR商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 粗大ゴミ解体ノコギリ替刃 WIZ'A

    粗大ゴミ解体ノコギリ替刃

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ゴミ解体ノコギリ「マルチキング(GTMK-240)」「粗大ゴミカット君」の替刃材質炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)240×40×2シルバー質量(g)30刃渡り(mm)240
  • 両口ハンマー WIZ'A

    両口ハンマー

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 先切ハンマー WIZ'A

    先切ハンマー

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途細かな釘打ちや釘締め、狭い場所での作業に材質頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム寸法(mm)230×59×21シルバー/レッド/ブラック質量(g)140頭の全長(mm)59
  • 粗大ゴミ解体ノコギリ WIZ'A

    粗大ゴミ解体ノコギリ

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ゴミや廃棄物の解体に仕様折込式材質刃:炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ) / ハンドル:エラストマー樹脂寸法(mm)(折り畳み時)270×23×58 / (使用時)510×30×42シルバー/ブラック品番【替刃】「マルチキング 替刃 1枚入 240mm」(GTMK-241)質量(g)246切断対象カーペット/プラスチック/ラック・パイプ椅子/物干し竿/ネジ/釘/アルミ/石膏ボード刃渡り(mm)240角度調節3段階
  • 船手玄能 WIZ'A

    船手玄能

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途狭い場所での釘打ちや、釘締め・カシメなどに仕様紐通し穴あり材質頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂ブラック硬度【頭】HRC45~55
  • ネイルハンマー WIZ'A

    ネイルハンマー

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 両口玄能 WIZ'A

    両口玄能

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途木材への釘打ちやノミの叩き作業に