カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- BIGM(丸山製作所)(302)
- EXCEL(エクセル)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- Victor(2)
- Wieland(5)
- アズワン(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- イスカル(10)
- イーエス・ウォーターネット(5)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- テラモト(1)
- ナカバヤシ(1)
- フィトンチッド(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三桂製作所(2)
- 東進電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×23×8.9容量2TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。寸法(mm)30×22×2.3容量2TB質量(g)2.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2230ポート耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2230-S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。寸法(mm)80×22×2.38容量500GB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性300(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】6800書込速度(MB/s)【シーケンシャル】5800フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】760K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量4TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。寸法(mm)80×25×9.76容量1TB質量(g)28.2温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】11000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】1.6M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】11000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】1.6M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.4M IOPS【読み込み】1M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.4M IOPS【読み込み】1M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×24×10.31容量4TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×3.88容量4TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。寸法(mm)80×25×9.76容量4TB質量(g)28.2温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥169,800税込¥186,7801台欠品中PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。寸法(mm)80×22×2.38容量4TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7000書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6700フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.35M IOPS【読み込み】900K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×24×10.31容量8TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×3.88容量8TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×23×8.9容量1TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD
SanDisk(サンディスク)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。寸法(mm)30×22×2.3容量1TB質量(g)2.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2230ポート動作温度(℃)0~85耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7,250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6,900フォームファクタM.2 2230パフォーマンスレベル【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら