内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載
プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
- 互換性
- PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポート
Windows 10以降
- 寸法(mm)
- 80×25×9.76
- 容量
- 1TB
- 質量(g)
- 28.2
- 温度範囲(℃)
- 【非動作時】-40~85
- 保証期間
- 5年間
- 耐久性
- 600(TBW)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~85
- 読取速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】14900
- 書込速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】11000
- フォームファクタ
- M.2 2280 S3-M
- パフォーマンスレベル
- 【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】1.6M IOPS
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ









