内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD
PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
- 互換性
- Windows 10以降
PCIe 4.0 x4インターフェース
M.2 2280ポート
- 寸法(mm)
- 80×22×2.38
- 容量
- 1TB
- 質量(g)
- 5.8
- 温度範囲(℃)
- 【非動作時】-40~85
- インターフェース
- PCIe 4.0 x4 NVME 2.0
- 保証期間
- 5年間
- 耐久性
- 600(TBW)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~85
- 読取速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】7250
- 書込速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】6900
- フォームファクタ
- M.2 2280 S3-M
- パフォーマンスレベル
- 【書き込み】1.4M IOPS【読み込み】1M IOPS
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ









