曜日別特売

内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載

内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載 - SanDisk(サンディスク)内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載 - SanDisk(サンディスク)

プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。

互換性
PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポート
Windows 10以降
寸法(mm)
80×25×9.76
容量
4TB
質量(g)
28.2
温度範囲(℃)
【非動作時】-40~85
保証期間
5年間
耐久性
2400(TBW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~85
読取速度(MB/s)
【シーケンシャル】14900
書込速度(MB/s)
【シーケンシャル】14000
フォームファクタ
M.2 2280 S3-M
パフォーマンスレベル
【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233821SDSP82400TAH-000E0
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする