6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。 洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。 除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。 中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。 しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。 洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用 液性中性 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)203×124×254 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途除菌洗浄剤(非塩素系) 商品タイプ詰替え用 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 液性中性 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g 効果除菌
1個(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。 強力な除菌効果を発揮します。 厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm)206×132×290 液性中性 エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(5L)
5,298 税込5,722
当日出荷

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE
1個(1L)ほか
1,698 税込1,834
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄と除菌が一度にできる除菌・洗浄剤です。中性のため、金属などの材質に優しく、アルミニウムも腐食しません。汚れに応じて、10~100倍まで希釈できます。食品加工機器・作業台などの洗浄・除菌に。
材質主成分:界面活性剤、安定化剤 幅(mm)350 高さ(mm)420 奥行(mm)200 容量(kg)20 コード161-5345 アズワン品番64-8351-93
1個(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷