配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじM4×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)12.5
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)30
適合電線(mm2)5.5
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)
金具プリント基板用
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-30~80
準拠規格JIS C 2811工業用端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合電線(mm2)1.25
材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
極数6P
端子間ピッチ(mm)12.5
端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
関連キーワード