カテゴリ

  • テープ(1)
  • 建築金物(3)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 作業工具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤヨイ化学
  • モノタロウ(234)
  • 3M(スリーエム)(41)
  • 日東電工(26)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • TRUSCO(620)
  • 好川産業(81)
  • 建築の友(107)
  • 三商(2)
  • シンワ測定(52)
  • エスコ(2,342)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,499)
  • UNION(ユニオン)(1,316)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,273)
  • ハイロジック(1,250)
  • WAKI(和気産業)(1,159)
  • シロクマ(1,146)
  • スリーナイン島野(1,006)
  • 新日軽(LIXIL)(930)
  • BEST[金物](843)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建築」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力目地用接着剤 メジ・ピタ ヤヨイ化学強力目地用接着剤 メジ・ピタヤヨイ化学
879税込967
1本(350g)ほか
4日以内出荷
強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
プラゾール NP-5000 エコロン ヤヨイ化学プラゾール NP-5000 エコロンヤヨイ化学
12,980税込14,278
1個(18kg)
3日以内出荷
強い初期接着力で、施工時のシートの浮きやタイルのズレを防止。高性能樹脂により、目透きや剥がれを防止。化学物質(VOC)の発生が少ない低VOC商品。エコ容器使用商品 外装材には段ボール・内装容器にはポリプロビレン樹脂容器を使用。使用後の廃棄物を大幅減量。燃やしての有害なガスが発生しません。
用途長尺ビニル床シート・ビニル床タイル用接着剤荷姿18kg危険物の類別非危険物施工面積(m2)60
プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾール低VOC TC-1エコロンヤヨイ化学
14,980税込16,478
1箱(15kg)
4日以内出荷
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆塗り面積(m2)(ヘラ塗り)約150/15kg主な用途タイルカーペット危険物の類別非危険物特性速乾
敷居用テープ ヤヨイ化学敷居用テープヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
7日以内出荷
敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。
厚さ(mm)約1
ペネット ヤヨイ化学ペネットヤヨイ化学(14件のレビュー)
719税込791
1本(500g)
当日出荷
壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ダイレクトPRO ヤヨイ化学ダイレクトPROヤヨイ化学(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
溶かす手間の要らない、そのまま使える原液使用タイプ。 アイハギしにくく、貼りやすい。 下地(パテ面)への密着性が良い。 折り畳んで壁紙に糊ダマリが出ない、タタミ跡が出にくく、美しく仕上がる。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤標準使用量100m2/18kg危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
かべ紙補修材150g ヤヨイ化学かべ紙補修材150gヤヨイ化学
23,980税込26,378
1セット(48個)
5日以内出荷
容量(g)150質量(g)150主なワークパーツ
完熟糊 3kg ヤヨイ化学完熟糊 3kgヤヨイ化学
8,998税込9,898
1箱(6本)
当日出荷
トラスコ品番747-9999危険物の類別非危険物主なワークパーツ
完熟糊 1kg ヤヨイ化学完熟糊 1kgヤヨイ化学
11,980税込13,178
1箱(18本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0016危険物の類別非危険物主なワークパーツ
完熟糊 18kg ヤヨイ化学完熟糊 18kgヤヨイ化学
5,998税込6,598
1箱
5日以内出荷
トラスコ品番747-9981危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ルーアマイルド350g ヤヨイ化学ルーアマイルド350gヤヨイ化学
9,998税込10,998
1箱(40本)
3日以内出荷
トラスコ品番748-0474危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノール5kg ヤヨイ化学アミノール5kgヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(5kg×4本)
9日以内出荷
トラスコ品番748-0059危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノール350g ヤヨイ化学アミノール350gヤヨイ化学
7,998税込8,798
1箱(40本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0491危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノール2kg ヤヨイ化学アミノール2kgヤヨイ化学
7,698税込8,468
1箱(2kg×9本)
8日以内出荷
トラスコ品番748-0482危険物の類別非危険物主なワークパーツ
プラゾールNP-2300エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2300エコロンヤヨイ化学(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(18kg)
予約販売
短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆適合場所クッションフロア危険物の類別非危険物施工面積70m2/18kg
リフォームシール ヤヨイ化学リフォームシールヤヨイ化学
3,098税込3,408
1袋(3.6kg)
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
プラゾールUF-1 ヤヨイ化学プラゾールUF-1ヤヨイ化学(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
6日以内出荷
高凝集力で床材のおさまりが良く、高い接着力。 床タイル・床シートの接着力に優れ、また耐水性が良いため、屋外や半屋外への床材施工に使用できます。
種別ウレタン樹脂系接着剤規格F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体施工面積43m2/16kg主なワークパーツ
プラゾール速乾マイルド ヤヨイ化学プラゾール速乾マイルドヤヨイ化学
4,998税込5,498
1箱(3kg)
6日以内出荷
トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に種別合成ゴム系溶剤形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積7m2/3kg危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラゾール水性巾木糊スーパー ヤヨイ化学プラゾール水性巾木糊スーパーヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(3kg)
9日以内出荷
巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物施工面積10cm幅で80m2/3kg主なワークパーツ
プラゾールTC-1エコロン ヤヨイ化学プラゾールTC-1エコロンヤヨイ化学(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(3kg)
12日以内出荷
タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アミノールUP ヤヨイ化学アミノールUPヤヨイ化学(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(18kg)
4日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg主なワークパーツ
ホシュパテ ヤヨイ化学ホシュパテヤヨイ化学(10件のレビュー)
699税込769
1個(500g)
当日出荷
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ危険物の類別非危険物施工面積3m2/500g
ピュアラ ヤヨイ化学ピュアラヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18kg)
10日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。 シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分合成樹脂入りでん粉系認定番号MFN-2746(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)180以上/18kg適合用途低VOC主なワークパーツ
プラゾールNP-2000エコロン ヤヨイ化学プラゾールNP-2000エコロンヤヨイ化学(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(18kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着種別合成ゴム系ラテックス形接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ブレンディ ヤヨイ化学ブレンディヤヨイ化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
ニュービックライト ヤヨイ化学ニュービックライトヤヨイ化学
5,098税込5,608
1箱(3.5kg×4個)
9日以内出荷
軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテタイプ硬化型硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積300m2/14kg主なワークパーツ
REBORN アタッチ ヤヨイ化学REBORN アタッチヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(3.7kg×4個)
4日以内出荷
スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
REBORN レベロン ヤヨイ化学REBORN レベロンヤヨイ化学(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(3.7kg×4個)
当日出荷から6日以内出荷
塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
クライマー ヤヨイ化学クライマーヤヨイ化学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(3.3kg×4個)
3日以内出荷から11日以内出荷
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用成分合成樹脂系タイプ硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/13.2kg主なワークパーツ危険物の類別非危険物
レーベル ヤヨイ化学レーベルヤヨイ化学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(8kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型硬化時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ルーアマイルド ヤヨイ化学ルーアマイルドヤヨイ化学(21件のレビュー)
859税込945
1個(2kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤仕様VOC発生ゼロ成分でん粉系認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アミノール(ゼロホルム) ヤヨイ化学アミノール(ゼロホルム)ヤヨイ化学(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(5kg)ほか
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード成分合成樹脂でん粉認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学ぺネットミラクルアイボリーヤヨイ化学
729税込802
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ダイレクトUP ヤヨイ化学ダイレクトUPヤヨイ化学
5,398税込5,938
1箱(18kg)
5日以内出荷
高濃度の原液使用タイプの特殊壁紙施工用高強度接着剤。 掲示板クロス ペンキ下地壁紙の施工に最適。 でん粉糊に合成樹脂エマルジョンを大量配合(約20%配合)し、おさまり性が抜群です。 高濃度タイプなので、接着力が高く乾燥性も優れます。 適度な粘性で、向こう糊(相手糊)施工の際、ローラー塗布性が良い。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクアマイルド ヤヨイ化学アクアマイルドヤヨイ化学
3,998税込4,398
1箱(18kg)
6日以内出荷
アクアマイルドの1箱(18kg)の施工面積は従来品に比べ、20~25m2アップで経済的です。 拭取り性能が大幅アップ。アクアマイルドはさらっとした糊質で拭取りが簡単で、糊残りがありません。 従来品に比べ、アイハギ時間が長いのでゆとりをもって施工ができます。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクアノール ヤヨイ化学アクアノールヤヨイ化学
3,798税込4,178
1箱(18kg)
6日以内出荷
アイハギ時間が長く施工性が良い。 合成樹脂系接着剤配合で目透き・剥離を防止。 希釈後の粘度変化がほとんどない。
種別壁紙施工用でん粉系接着剤危険物の類別非危険物施工面積200m2/18kgホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ホスクリーンSPCL-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPCL-W-Pヤヨイ化学
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
種類天井吊型
ホスクリーンSPC-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPC-W-Pヤヨイ化学
5,598税込6,158
1本
8日以内出荷
種類天井吊型
ホスクリーンSPCS-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPCS-W-Pヤヨイ化学
5,398税込5,938
1本
8日以内出荷
種類天井吊型
手カギ ヤヨイ化学手カギヤヨイ化学
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
接着剤で貼られた、ニードルパンチやカーペットの端に爪を引っかけて引き剥がす時にご使用ください。
サイズ90mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら