絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーウィンチ H&H

    パワーウィンチ

    H&H(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
    ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
  • 豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H

    豚毛コンデンサーブラシ先毛付

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
    材質豚毛
  • マジカル ダイヤモンドパット H&H

    マジカル ダイヤモンドパット

    H&H(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
    用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
  • 半練コンパウント(アルミ用) H&H

    半練コンパウント(アルミ用)

    H&H
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • ジグソーブレード 兼用タイプ H&H

    ジグソーブレード 兼用タイプ

    H&H(6件のレビュー)
    239税込263
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • フェルトバフ H&H

    フェルトバフ

    H&H(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 貴金属、樹脂加工品の艶出しに。両頭グラインダーで使用可能。
    厚さ(mm)13~15外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • オートセンターポンチ ミニ H&H

    オートセンターポンチ ミニ

    H&H(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
    全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
  • 六角軸コバルトチタンドリルセット H&H

    六角軸コバルトチタンドリルセット

    H&H(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
    セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13
  • 剣型ワイヤーブラシ(スチール) H&H

    剣型ワイヤーブラシ(スチール)

    H&H
    268税込295
    1個
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
    材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半練コンパウント(一般金属用) H&H

    半練コンパウント(一般金属用)

    H&H(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用
    用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#320容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ワンタッチ継手 異径ストレートユニオン H&H

    ワンタッチ継手 異径ストレートユニオン

    H&H
    499税込549
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状異径ストレートユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • ワンタッチ継手 Y型ユニオン H&H

    ワンタッチ継手 Y型ユニオン

    H&H
    659税込725
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • ラチェットハンドル(伸縮式タイプ) H&H

    ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)

    H&H(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
    差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
  • 手洗いブラシ小判型 H&H

    手洗いブラシ小判型

    H&H
    799税込879
    1個
    当日出荷
    手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
    繰り返し・詰め替え対応
  • コノエダブル H&H

    コノエダブル

    H&H
    409税込450
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ABS樹脂製
  • マジカル万能スポンジα H&H

    マジカル万能スポンジα

    H&H(11件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    コンパウンド用研磨スポンジ。 曲面にも使いやすい万能タイプ。 特殊スポンジ採用の2層構造。 高性能で納得の仕上がり。 ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。 高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。 柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
    用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。寸法(mm)H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
  • 11-WAY リサイクルはさみ H&H

    11-WAY リサイクルはさみ

    H&H(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
    用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能全長(mm)約165質量(g)75材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS
  • H&H ビスキャッチビット H&H

    H&H ビスキャッチビット

    H&H
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応
    材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm
  • 竹ブラシ(ナイロン) H&H

    竹ブラシ(ナイロン)

    H&H(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄に
    材質ナイロングリーン
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • オートセンターポンチ H&H

    オートセンターポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
  • 折れ込みタップ除去工具 H&H

    折れ込みタップ除去工具

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 溶接棒 一般低電流用&薄板用 H&H

    溶接棒 一般低電流用&薄板用

    H&H(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    日亜溶接棒(ニッコー熔材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。
    JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
  • H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ H&H

    H&H ブチ抜く 最強 皮ポンチ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム・布地などに、きれいに丸穴をあけることができます!
    材質S45C全長(mm)100穴径(Φmm)18
  • エアーレギュレーター H&H

    エアーレギュレーター

    H&H(1件のレビュー)
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    エアー機器への空気流入圧力を一定に調整します
    接続口径RC1/4使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc
  • 片テーパーニップル H&H

    片テーパーニップル

    H&H
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状片テーパーニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 異径ニップルソケット H&H

    異径ニップルソケット

    H&H(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • マジカルクロス H&H

    マジカルクロス

    H&H
    439税込483
    1パック(2枚)
    当日出荷から翌日出荷
    黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。 クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。 各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。 磨いた後は防汚効果があります。 少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
    寸法(mm)約145×約145
  • 12PCミニミニソケットセット H&H

    12PCミニミニソケットセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
  • グルースティック クリア H&H

    グルースティック クリア

    H&H
    1,798税込1,978
    1パック(120本)
    当日出荷
    成分エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%温度(℃)溶融接着温度:165径(Φ)×全長(mm)7×100軟化温度(℃)90危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • 半練コンパウント(貴金属用) H&H

    半練コンパウント(貴金属用)

    H&H
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#15000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 半練コンパウント(真鍮・銅製品用) H&H

    半練コンパウント(真鍮・銅製品用)

    H&H
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用
    用途仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品用成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#1000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • ペンタイプオートセンターポンチ H&H

    ペンタイプオートセンターポンチ

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ。超硬チップ付。片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)。グリップを回し、強弱の調整ができます
    全長(mm)138
  • オイルレスミニエアーコンプレッサー H&H

    オイルレスミニエアーコンプレッサー

    H&H
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー 吐出圧力調整機能付。 エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
    定格時間(分)15
  • ボールコック(内ネジ) H&H

    ボールコック(内ネジ)

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
    最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
  • ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気