カテゴリ
絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- H&H
- 5ページ目
5ページ目: H&Hのすべての商品

アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器にセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
ノンスリップコンクリートドリル
H&H(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
磁器タイル用ドリル
H&H¥749~税込¥824~1個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
ミニホールソー
H&H¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能材質HSS
電動糸鋸刃 小アサリ付
H&H¥699税込¥7691パック(10本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 1~2mmまでの金属切断用用途金工刃幅(mm)1.38刃厚(mm)0.45
電動糸鋸刃 24山
H&H¥599税込¥6591パック(10本)当日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 硬木25mm、中間木15mmまでが目安。切断面は良用途木工刃幅(mm)1.35刃厚(mm)0.42
木柄ワイヤーブラシ3行(ステンレス)
H&H¥329税込¥3621個当日出荷溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)
H&H¥879税込¥9671個当日出荷一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。形状円筒先丸型粒度#200形円筒先丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
マジック付 ラバーパット
H&H¥839税込¥9231個当日出荷取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。軸径(Φmm)6寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付布バフ
H&H¥929~税込¥1,022~1個翌日出荷木製品・金属・石工品のみがき用材質布軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
六角軸カップブラシ(真鍮線)
H&H¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌日出荷真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石WA(丸型)
H&H¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用軸径(Φmm)6形状丸型粒度#60形丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。ヤスリ部形状カッター目
2ピースコーナークランプ
H&H(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製最大口開き(mm)70
角度切付コーナークランプ
H&H¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製最大口開き(mm)75
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ
H&H¥869~税込¥956~1個当日出荷生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ステンレスTIG溶接棒
H&H(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(1kg)当日出荷便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。適合SUS304棒長(mm)1000JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
玄人職人 黒革 カッターケース 大
H&H(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。用途作業中の工具の収納に種別大材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45深さ(mm)105
軸付砥石(六角軸) WA
H&H(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
QI対応型コネクタープライヤー
H&H¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁。一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応。作業しやすいコンパクト設計。丸型圧着対応モデル。高耐久バネ用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2
H&H レシプロソー(木工用)
H&H¥529税込¥5821個翌日出荷電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)用途木工用(目立刃)材質SK材全長(mm)300山数6山切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下