絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
470件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント オネジ取り付け用 H&H

    ホースジョイント オネジ取り付け用

    H&H
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 六角軸カップブラシ(グリット線) H&H

    六角軸カップブラシ(グリット線)

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
    材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸カップブラシ(鋼線) H&H

    六角軸カップブラシ(鋼線)

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 超硬オイルガラス切り H&H

    超硬オイルガラス切り

    H&H
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
  • 六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ H&H

    六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ

    H&H
    759税込835
    1個
    当日出荷
    削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
    用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 特殊ニップル H&H

    特殊ニップル

    H&H
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)形状特殊ニップル最高使用圧力(MPa)1.4ねじ規格インチサイズ
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
  • ソケットアダプター H&H

    ソケットアダプター

    H&H(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    差込角のサイズを変換します。
  • 6角軸ダイスホルダー H&H

    6角軸ダイスホルダー

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも片手でネジ立てができます。
    寸法(mm)25
  • 電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H

    電動糸鋸刃 大アサリ付

    H&H(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック(5本)
    当日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
    用途万能(木工・金工)刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
  • 竹ブラシ(豚毛) H&H

    竹ブラシ(豚毛)

    H&H
    139税込153
    1個
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄や接着剤などの糊付けに
    材質豚毛
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

    H&H
    359税込395
    1個
    当日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • スパークライター H&H

    スパークライター

    H&H(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5127-99
  • 溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用) H&H

    溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用)

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 溶接防災面 ヘルメット用 H&H

    溶接防災面 ヘルメット用

    H&H
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
    グリーン種類ヘルメット遮光度本体:G2、前面:#10
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • 13PCミニソケットセット H&H

    13PCミニソケットセット

    H&H(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm差込角(mm)6.35セット商品数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 108Tラチェットハンドル H&H

    108Tラチェットハンドル

    H&H(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
    材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
  • オールマイティソケット H&H

    オールマイティソケット

    H&H(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
  • Eリングプライヤー H&H

    Eリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
    用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに全長(mm)150材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤリング寸法(mm)3~5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し H&H

    玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し

    H&H(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
    用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
  • ヘックスローブビットSET H&H

    ヘックスローブビットSET

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
    セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
  • ボードヤスリ H&H

    ボードヤスリ

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
    材質炭素工具鋼(SK-2)寸法(mm)250目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目
  • ドレンコック(ニップル式) H&H

    ドレンコック(ニップル式)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
    適合ニップル式形状ニップル材質(本体)真鍮製呼び1/4(DCN-2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)使用流体耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
  • 片口ニップル H&H

    片口ニップル

    H&H
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状片口ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 圧着電工ペンチ H&H

    圧着電工ペンチ

    H&H
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
    材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
  • ミニサンダー替刃 H&H

    ミニサンダー替刃

    H&H
    529税込582
    1個
    当日出荷
    木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
    材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×42×10、台紙:143×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ジグソーブレード Bタイプ H&H

    電子ジグソーブレード Bタイプ

    H&H
    229税込252
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • 白カタバフ H&H

    白カタバフ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
    外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • 六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(真鍮線)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35
  • マジック付 フェルトバフ H&H

    マジック付 フェルトバフ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • コックハンドル H&H

    コックハンドル

    H&H
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 火口掃除針 H&H

    火口掃除針

    H&H(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 二重リングプライヤー H&H

    二重リングプライヤー

    H&H(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
    材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤ
  • ステンレスTIG溶接棒 H&H

    ステンレスTIG溶接棒

    H&H(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。適合SUS304棒長(mm)1000JIS規格Z3321Y308該当AWS規格A5.9ER308該当