カテゴリ
絞り込み
ブランド
- H&H
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボールコック(外ネジXホース口)
H&H¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
大径エアー タケノコソケット 40型
H&H¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
ペンタイプ タイヤゲージ
H&H¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
ダイヤルゲージ付エアーチャック
H&H¥3,098税込¥3,4081個当日出荷自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ適合米式バルブ測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
回転ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
蝶ナットホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥309~税込¥340~1個ほか翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気適合チューブ内径(inch)1/4
中間ニップルホースジョイント
H&H¥399~税込¥439~1個翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。形状中間ニップルホースジョイント使用流体空気
流量調整プラグ
H&H¥1,298税込¥1,4281個欠品中エアー流量を調整したい時にご使用下さい最高使用圧力(MPa)1.5ねじ規格インチサイズ使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
固定式ワンタッチペアカプラ
H&H¥4,198税込¥4,6181個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です プラグを差し込むだけのワンタッチ接続適合2分岐配管用サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型)
H&H¥479税込¥5271個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型)
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ウレタンチューブジョイント
H&H¥559税込¥6151個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)5
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥969税込¥1,0661個当日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
4WAYユニバーサルディープレンチ
H&H¥3,698税込¥4,0681個当日出荷球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
電動糸鋸刃 スリ目
H&H¥669税込¥7361パック(10本)翌日出荷鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 2~3mmまでの金属切断用。貝殻細工用にも使用可能用途金工刃幅(mm)1.37刃厚(mm)0.43
小判ワイヤーブラシ(スチール)
H&H¥268税込¥2951個当日出荷幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット
H&H¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)
H&H¥879税込¥9671個当日出荷一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。形状円筒先丸型粒度#200形円筒先丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
六角軸軸付布バフ
H&H¥929~税込¥1,022~1個翌日出荷木製品・金属・石工品のみがき用材質布軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ジグソービット
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途木板・合板・木質ボード・集成材・石こうボード・樹脂の直線切り・曲線切り・穴あけ作業に材質ハイス鋼全長(mm)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000有効長(mm)27
六角軸フラップホイール
H&H(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個翌日出荷木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25
マジック付 サフランスポンジ
H&H¥909税込¥1,0001個翌々日出荷車のワックスがけやコンパウンド研磨など 弾力性抜群・でこぼこした面に対してスポンジが破断しにくい マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。寸法(mm)125
六角軸回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥1,498税込¥1,6481個当日出荷木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状カッター目
チタンコーティングハイス回転ヤスリ(カッター目)
H&H¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。ヤスリ部形状カッター目