カテゴリ
- 作業工具(38)
絞り込み
ブランド
- エイト
- SAFETY TOOLS(70)
- SUN TOOL(48)
- RS PRO(42)
- SPARKFUN(8)
- StarTech.com(6)
- ベストツール(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- KTC(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Weller(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
再生紙使用マーク適合(23)
「sun tool」の検索結果
特価

六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 セット
エイト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本)ほか当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品
エイト¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番811-6048形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/32サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品
エイト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番811-6047形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥3,698税込¥4,0681セット(13本)当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型質量(g)321先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット
エイト¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥1,598税込¥1,7581セット(7本)当日出荷ドアホルダはレンチとホルダの抵抗が無く、出し入れ楽々です。 使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。付属品ホルダトラスコ品番401-2607セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PP(ポリプロピレン)形状L型質量(g)94.0先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6036形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥39税込¥431本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6635材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)全長(mm)58対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)12
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法
エイト(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品
エイト¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番811-6026形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥5,798税込¥6,3781セット(9本)当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)279先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥3,898税込¥4,2881セット(7本)当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5701セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)93先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット
エイト¥2,888税込¥3,1771セット(9本)当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4667セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型質量(g)283.5先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥77~税込¥85~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット
エイト¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品
エイト¥12,980税込¥14,2781セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6632形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品
エイト¥7,998税込¥8,7981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6557形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品
エイト¥11,980税込¥13,1781セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6646形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品
エイト¥6,998税込¥7,6981セット(30本)3日以内出荷トラスコ品番811-6638形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き
エイト¥839税込¥9231本3日以内出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用トラスコ品番432-7934材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)112対辺寸法(mm)10首下長(mm)40穴径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品
エイト¥5,998税込¥6,5981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6633形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品
エイト¥6,998税込¥7,6981セット(20本)3日以内出荷トラスコ品番811-6556形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品
エイト¥5,998税込¥6,5981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6558形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6643形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品
エイト¥5,998税込¥6,5981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6642形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品
エイト¥7,998税込¥8,7981セット(50本)3日以内出荷トラスコ品番811-6641形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6630形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)穴付き
エイト¥439税込¥4831本3日以内出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)90対辺(mm)6対辺寸法(mm)6首下長(mm)32穴径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6637形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品
エイト¥599税込¥6591本4日以内出荷トラスコ品番811-6044形状L型H7/16L142L2118先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品
エイト¥6,798税込¥7,4781セット(100本)4日以内出荷トラスコ品番811-6636形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品
エイト¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷トラスコ品番811-6045形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"再生紙使用マーク適合
六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット
エイト¥4,698税込¥5,1681セット9日以内出荷テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6667セット内容2.5・3・4・5・6・8・10mm材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数7本
六角棒ドライバー 単品 対辺寸法8mm
エイト¥739税込¥8131本9日以内出荷対辺寸法8ミリの六角棒ドライバーです。ハンドル部分は汗や油で滑りにくいアセテート樹脂製です。六角棒部分はパーカー仕上げです。用途六角穴付ボルトの締結及び緩め作業。トラスコ品番564-4188材質六角棒スパナ専用オリジナル鋼材SNCM+V全長(mm)235軸長(mm)125対辺寸法(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応