エイト
六角棒ドライバー 単品 対辺寸法8mm
対辺寸法8ミリの六角棒ドライバーです。
ハンドル部分は汗や油で滑りにくいアセテート樹脂製です。
六角棒部分はパーカー仕上げです。
用途
六角穴付ボルトの締結及び緩め作業。
トラスコ品番
564-4188
材質
六角棒スパナ専用オリジナル鋼材SNCM+V
全長(mm)
235
軸長(mm)
125
対辺寸法(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ネジを回す以外には使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角レンチを使用して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582517
006-8mm
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください