曜日別特売

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)穴付き

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)穴付き - エイト六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)穴付き - エイト

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)
全長(mm)
90
対辺(mm)
6
対辺寸法(mm)
6
首下長(mm)
32
穴径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故についてメーカーは関知しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580241001-6H
¥680
¥439
¥483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする