459件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • リン銅ろう goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポストフラックスペン goot(太洋電機産業)

    ポストフラックスペン

    goot(太洋電機産業)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    空容器だからお好みのフラックスを充填可能です。フェルトペンでピンポイント塗布が可能なため作業効率がアップします。フラックスの吸取りや補充に、手が汚れずこぼれない便利なスポイト付きです。
    用途はんだ付け前に塗布してランド酸化被膜の除去に。トラスコ品番641-7235セット内容フラックスペン(キャップ付:ペン容量7ml)、スポイト(容量7ml)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • 精密プライヤー goot(太洋電機産業)

    精密プライヤー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
    トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
  • 強力ニッパー goot(太洋電機産業)

    強力ニッパー

    goot(太洋電機産業)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。
    トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
  • はんだメッキ goot(太洋電機産業)

    はんだメッキ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    568税込625
    1個
    当日出荷
    先端部全周はんだメッキ仕様
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)9長さ(m)約5.2線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)

    SC-5用 替ニクロム線

    goot(太洋電機産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
    用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)

    XST-80用こて先

    goot(太洋電機産業)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    用途チップ部品の取り外し用質量(g)29使用できるこて部XST-80
  • マークカッター goot(太洋電機産業)

    マークカッター

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
    トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
  • メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)

    メンテナンス用工具セット

    goot(太洋電機産業)
    8,998税込9,898
    1セット(13点)
    当日出荷
    携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 替ヒーター goot(太洋電機産業)

    替ヒーター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ2.0 NM2.6型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1122適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)

    ミニステーションはんだこて PX-580

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
    用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • チップリカバリー goot(太洋電機産業)

    チップリカバリー

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
    用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • 金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    金属加工用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ無し質量(g)31長さ(m)約2.1線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ろうフラックス goot(太洋電機産業)

    銀ろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7168質量(g)35
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    169税込186
    1箱(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • 替棒型アタッチメント goot(太洋電機産業)

    替棒型アタッチメント

    goot(太洋電機産業)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合機種SC-10使用できるこて部SC-10
  • 吸取線 goot(太洋電機産業)

    吸取線

    goot(太洋電機産業)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)

    ヒートガン HG-1100

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
    用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    精密ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
    奥行(mm)167
  • 鉛フリー 45G goot(太洋電機産業)

    鉛フリー 45G

    goot(太洋電機産業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • アルミテープ goot(太洋電機産業)

    アルミテープ

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1巻(20m)
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    トラスコ品番468-7574幅(mm)30厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)20
  • はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
  • pH電極洗浄液 goot(太洋電機産業)

    pH電極洗浄液

    goot(太洋電機産業)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷