カテゴリ

  • 空調・電設資材(291)
    • 被覆銅管・断熱材(17)
    • 室外機部品(15)
    • 配管副部材(62)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(72)
  • 富士通ゼネラル(9)
  • 伊勢藤(5)
  • アース製薬(17)
  • FALCON(10)
  • イチネンTASCO(492)
  • セーブインダストリー(4)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • デンゲン(23)
  • 日立(23)
  • ミツビシ(886)
  • 三菱ふそう(610)
  • ダイキン工業(483)
  • Panasonic(パナソニック)(475)
  • エスコ(464)
  • 日野自動車(411)
  • MAZDA(マツダ)(386)
  • トヨタ(316)
  • SK11(286)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
翌々日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
換気式ウォールコーナー 因幡電工換気式ウォールコーナー因幡電工
7,198税込7,918
1箱(10個)
9日以内出荷
換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007材質PVC+ABS(格子部)ブラック
クロスアタッチメント 因幡電工クロスアタッチメント因幡電工
24,980税込27,478
1箱(60個)
5日以内出荷
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
739税込813
1個
翌々日出荷
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様分岐用トラスコ品番761-4616寸法A(mm)80寸法D(mm)105寸法B(mm)68寸法C(mm)105
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工
1,898税込2,088
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
スーパーロックS型 因幡電工スーパーロックS型因幡電工
299税込329
1個
当日出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
片サドル 因幡電工片サドル因幡電工
44税込48
1個
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。トラスコ品番771-2758
ドレンラインホルダー 因幡電工ドレンラインホルダー因幡電工
289税込318
1個
翌々日出荷
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
クロストックEタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロストックEタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(2方向タイプ) 因幡電工クロスロックCタイプ(2方向タイプ)因幡電工
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
適合ねじW3/8
クロスロックCタイプ(ボルト固定式) 因幡電工クロスロックCタイプ(ボルト固定式)因幡電工
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
各ボルトにワンタッチで仮止め可能!簡単施工! バネ材により各ボルトへ仮止め可能 ガイド部に沿わせて簡単取り付け ボルト締付が一括でできる
寸法A(mm)55寸法B(mm)60寸法C(mm)38適合ねじW3/8
粘着テープ(薄肉) 因幡電工粘着テープ(薄肉)因幡電工
1,998税込2,198
1袋(4巻)
当日出荷
材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
太陽光ボックス接続カバー 因幡電工太陽光ボックス接続カバー因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類接続カバー色調アイボリー
PFD管引込カバー 因幡電工PFD管引込カバー因幡電工
479税込527
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類引込カバー色調アイボリー
隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工隠ぺい配管取り出しウォールカバー因幡電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC種類ウォールカバー
SD浮かし架台スペーサー 因幡電工SD浮かし架台スペーサー因幡電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
SD浮かしカバー外れ防止金具 因幡電工SD浮かしカバー外れ防止金具因幡電工
3,298税込3,628
1袋(10個)
5日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質SUS色調アイボリー
SD浮かしダクト架台 因幡電工SD浮かしダクト架台因幡電工
5,498税込6,048
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
SWU用スペーサー 因幡電工SWU用スペーサー因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC色調アイボリー
SD浮かしウォールコーナー 因幡電工SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質PVC種類ウォールコーナー色調アイボリー
フレア配管セット2分4分 因幡電工フレア配管セット2分4分因幡電工
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
長さ(m)7付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
クロスロックVタイプ 因幡電工クロスロックVタイプ因幡電工
49,980税込54,978
1箱(80個)
7日以内出荷
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)トラスコ品番121-4681厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8質量(g)170アズワン品番64-8524-47
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
耐火テープ冷媒タイプ 因幡電工耐火テープ冷媒タイプ因幡電工
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。トラスコ品番836-4157材質熱膨張性耐火材質量(g)9882018年トラスコ掲載ページ7 0671
配管支持部材 因幡電工配管支持部材因幡電工
319税込351
1個
当日出荷
解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
全ねじ直交金具 因幡電工全ねじ直交金具因幡電工
179税込197
1個
当日出荷
突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
高粘着難燃パテ 因幡電工高粘着難燃パテ因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
マンション用耐火パテ 因幡電工マンション用耐火パテ因幡電工
2,498税込2,748特価
1個(590g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温 因幡電工空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温因幡電工
76,980税込84,678
1箱(2m×4本)ほか
5日以内出荷
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温 因幡電工空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温因幡電工
58,980税込64,878
1箱(2m×6本)ほか
5日以内出荷
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20個)
当日出荷
材質PE寸法H(mm)10適合温度(℃)-20~60
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
T型チーズ(保温材付) 因幡電工T型チーズ(保温材付)因幡電工(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
エルボ90°(保温材付) 因幡電工エルボ90°(保温材付)因幡電工(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン種類エルボ保温材厚(mm)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら