カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: マリンテックのすべての商品
特価

MAXIヒューズ マキシヒューズ
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式当日出荷から6日以内出荷DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。平型ヒューズ最大タイプ!。20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
LED回転灯
マリンテック¥5,498税込¥6,0481台当日出荷12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955寸法(mm)Φ130×70色黄色(アンバー)規格(国際規格)CE電圧(V)DC9-85保証期間1年ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコードLED3030SMD防水性IP65発光パターン1種類発光方式黄色LED+黄色カバー
エアー分岐コック
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
AGUガラス管ヒューズ
マリンテック¥679税込¥7471個当日出荷DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
エアーストーン
マリンテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
メガヒューズホルダー
マリンテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)
ヒューズセット
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180色多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
水中ポンプ AC100V
マリンテック¥9,398税込¥10,3381式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
T字コネクタ付きケーブル オス
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L
マリンテック(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式6日以内出荷LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)
マリンテック¥499税込¥5491式6日以内出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。電圧(V)12/24/36/48
ロッカースイッチ 防水カバー付き
マリンテック¥749税込¥8241式6日以内出荷OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可タイプ防水カバー付き極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
平型ヒューズホルダー
マリンテック¥749税込¥8241式6日以内出荷安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
サーキットブレーカー 防水型 150A
マリンテック¥5,298税込¥5,8281式当日出荷船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
ビニールホース
マリンテック¥129~税込¥142~1式6日以内出荷クリアタイプの標準型ホース!。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング
マリンテック¥249税込¥2741式当日出荷コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ。極性がわかりやすい赤黒各1個セット。異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!材質シリコンゴム色黒対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
ADS-50A付きバッテリーケーブル 1m
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式当日出荷KIVケーブル5.5SQ。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!。機器同士の延長コード代わりにも使える!規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 5.5SQ
マリンヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式4日以内出荷から12日以内出荷DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
ロッカースイッチ
マリンテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
ワンタッチバッテリーターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
ワンタッチバッテリークリップ
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
イカソケット
マリンテック¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。白熱電球、ハロゲン電球など。E39口金の電球に適合します。ステンレス板付き口金E39
AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー。3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント。3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)。モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2。1年保証用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
AC電源ケーブル
マリンテック¥699税込¥7691式6日以内出荷延長1.5m (PSE規格品) メガネ型コネクター。プラグ 2P-2P 2ピン 電源変換ケーブル。2ピンメガネ型プラグ対応(ノートPC/ゲーム機/TVなどに適用)。PS1 / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / PSP / PS Vita対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。コネクター:メス(2ピン)/ オス(2ピン)。1年保証用途TV交換用電源コード長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプメガネ型コネクタタイプオス-メス
ワンタッチコネクター 3線用
マリンテック¥179~税込¥197~1式6日以内出荷専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質銅
ワンタッチコネクター 4線用
マリンテック¥199~税込¥219~1式6日以内出荷専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質銅
LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(13A用)
マリンテック¥749税込¥8241式当日出荷取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品。LEDスイッチにワンタッチで取付可能!。LEDスイッチ13A用に適合。半田付けなしで結線可能。
DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式当日出荷DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
角型ロッカースイッチ モーメンタリー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。各種分電盤・ホーンなどのスイッチに付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
サーキットブレーカー 150A
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式当日出荷船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)150ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
防水中間スイッチ
マリンテック¥2,298税込¥2,5281式当日出荷シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製用途中間スイッチ型式WSW-16A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)スイッチ:16防塵防水性能IP65