絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
948件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水接続コネクター 2P マリンテック

    防水接続コネクター 2P

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    当日出荷
    AMPコネクター。実績のある防水・防塵接続コネクター!。船舶から自動車フェラーリまで多用途に。2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き。オス・メスソケット付き。ネジタイプメスソケット。ガラス繊維入りポリアミド製。シリコン製ラバーシールで確実に防水。エンジン内などの高温な環境に設計された商品。5種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
  • バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル ジャンプポストキット セット品

    マリンテック
    ¥8,698税込¥9,568
    1式
    当日出荷
    取付簡単なコンパクト充電ポスト。ケーブル付き。防水タイプの大型ターミナルキャップ付き。接触面積を増やす為のΦ20mm大型スタッド付き。緩み止め大型ステンレスワッシャー・ナット付き。取り付けに必要なツール付属
    仕様【圧着ターミナル】10mm×14SQ材質【取付ベース】アルミ製ケーブル長(m)1.2接続ケーブル14SQ(AWG6)x2本 赤・黒定格電流(V)250スタッド真鍮製最大DC電圧(V)48スタッド径20mm・3/8inch
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥599税込¥659
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当。規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。5Aまでの負荷で使用可。オスプラグ。ケーブル長さ150cm
    規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)120×20×35容量(A)最大150
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    ¥269税込¥296
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
    仕様内径4mmと4mmを接続材質樹脂製形状ホースジョイント外径(mm)5
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
  • バッテリーアイソレーター マリンテック

    バッテリーアイソレーター

    マリンテック
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
    仕様充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V寸法(mm)69×69×70質量(g)180電圧(V)12許容電流(A)140(最大)適応ボルトサイズ6mm×2本 (R端子)
  • LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック

    LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
    質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
  • LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック

    LED電球 MLBシリーズ E26口金

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
    質量(g)60電圧(V)DC24~29口金E26全光束(Lm)485発光色白色色温度(K)6500
  • 江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW マリンテック

    江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW

    マリンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1000安定器必要なし
  • Type-C 充電ケーブル マリンテック

    Type-C 充電ケーブル

    マリンテック
    ¥399~税込¥439~
    1式
    6日以内出荷
    PD100W 高速充電。最大100W急速充電。データ転送対応。USB Power-Delivery対応。1年保証
    最大出力(W)100長さ(cm)100
  • AC電源ケーブル マリンテック

    AC電源ケーブル

    マリンテック
    ¥699税込¥769
    1式
    6日以内出荷
    PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー。3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント。3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)。モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2。1年保証
    用途3PIN パソコン ACコンセント長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプ3ピンタイプコネクタタイプオス-メス
  • AC電源ケーブル マリンテック

    AC電源ケーブル

    マリンテック
    ¥699税込¥769
    1式
    6日以内出荷
    延長1.5m (PSE規格品) メガネ型コネクター。プラグ 2P-2P 2ピン 電源変換ケーブル。2ピンメガネ型プラグ対応(ノートPC/ゲーム機/TVなどに適用)。PS1 / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / PSP / PS Vita対応。PSE認証取得済みで安心安全。無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給。難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計。コネクター:メス(2ピン)/ オス(2ピン)。1年保証
    用途TV交換用電源コード長さ(m)1.5定格電圧(V)125定格電流(A)7電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75保証期間1年素材線芯:純銅質プラグタイプメガネ型コネクタタイプオス-メス
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC12揚程(m)4-6ケーブル長(m)3吐出量(L/min)35連続使用時間(分)30分以内保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500使用可能液体淡水/灯油/ディーゼル(軽油)適合ホース内径(Φmm)19/25/32ニップル外径21mm/26mm/33mm
  • LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式

    マリンテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり
    質量(g)5スイッチ容量5Aまで
  • LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

    マリンテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1式
    6日以内出荷
    プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。電源マーク表示タイプ。LEDで電源マークを表示。DC12~24V用。スイッチ容量は20Aまで。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。発光色は4色より選択。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
    質量(g)26スイッチオルタネイト式取付穴径(Φmm)22(推奨)防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
  • 防水平型ヒューズホルダー マリンテック

    防水平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
  • 防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック

    防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    防水型登場!。平型ヒューズ付きのヒューズボックス。本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。透明なPCカバーはノブボルト付き。防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・20A入り)。LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。マイナスアース・バスバー内蔵
    付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色黄取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • 角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック

    角型ロッカースイッチ モーメンタリー

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ。防水規格IP68。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
    付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
  • サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 100A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 30A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • エアー逆流防止弁 マリンテック

    エアー逆流防止弁

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:吸入側(内径) 4mm
    型式BK-1口外径(Φmm)5
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテック

    ヒューズ付バッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    4日以内出荷
    太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
    ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
  • アンダーソンコネクタ用シースカバー マリンテック

    アンダーソンコネクタ用シースカバー

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    6日以内出荷
    アンダーソンコネクター50A専用カバー。ケーブル接続部分からホコリや水が入るのを防ぐ!。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターの圧着前にケーブルに通すだけ。1本ケーブル対応・開口部8SQ程度の太さまで対応
    仕様ケーブル開口部:1口材質シリコンゴム寸法(mm)69×36対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メ-カー型式ADS-50A)開口部(mm)9(約8SQ程度)
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
    材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    当日出荷
    耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
    寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19
  • ミニターボファン マリンテック

    ミニターボファン

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    当日出荷
    小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
    付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
  • 逆流防止弁 マリンテック

    逆流防止弁

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
    外径(Φmm)本体口:12
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    定格容量20Aまで防水性IP56電線口Φ14~16mm
  • 9インチモニターカメラ マリンテック

    9インチモニターカメラ

    マリンテック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • バスバー 12P マリンテック

    バスバー 12P

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)90×20端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)
  • バスバー 2P マリンテック

    バスバー 2P

    マリンテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
    付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
  • DCケーブル マリンテック

    DCケーブル

    マリンテック
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
    外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
  • LEDスイッチ マリンテック

    LEDスイッチ

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
  • ソケット(サバソケット) マリンテック

    ソケット(サバソケット)

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
    付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き口金E26
  • バラストレスランプ マリンテック

    バラストレスランプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
    周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし