カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: マリンテックのすべての商品

電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)。黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。]白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
充電式ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ台数選択)
マリンテック¥68,980~税込¥75,878~1式6日以内出荷Type-C充電式カメラで配線不要!。 AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!。 ご要望の多かった録画機能も搭載した9インチモニターセット。 マグネット取付タイプのカメラは1~4台まで選択可能。。 AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能。 カメラはType-C充電式&ソーラー補助充電付き。。 ・1~4分割可能な9インチカラーモニター。 ・モニターは4カメラ同時表示可能。 ・IP68防水ワイヤレスカメラ(正像・鏡像切替可能)。 ・赤外線LED搭載の高画素カメラで夜間でも撮影可能(モノクロ撮影)。 ・モニターとカメラは2.4G Wi-Fi接続。 ・カメラの電波が届く距離は約50~100m(目安)。 ・カメラ追加設置可(最大4個まで増設可能)。 ・カメラは強力なマグネット台座で取付簡単。 ・取り付け金具&ネジはサビに強いステンレス製。 ・モニター表示言語は日本語選択可。 ・録画機能付き(別売りSDカード挿入可能)。 ・電源DC12/24V共用。 ・1年保証。 ・2026年モデル。 。 【オプション】 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・MCCD-900BWカメラ用取り付けベース 21BW-S430。 ・注文コード:81366139セット内容モニター・カメラ・モニター電源ケーブル・ステンレス製モニタースタンド・シガレット付き電源ケーブル・Type-C充電ケーブル・DCオスプラグ・カメラ用アンテナ・モニター用アンテナ・シェード・取扱説明書寸法(mm)モニター:230×152×30 ※シェードなし電圧(V)DC9-32消費電力(W)10信号形式PAL/NTSC解像度1024×600保証期間1年間視野角左右70度/上50度/下70度 IPS操作、カメラ:120度周波数(MHz)ポイント:2400~2483.5バッテリー容量(mAh)カメラ:3.7V/10500言語表示モニター:日本語含む8か国語モニタ9インチTFTパネルコントラスト500:1防水保護等級カメラ:IP68伝送距離(m)PORT2.4G:100(オープンエリア)耐衝撃レベル:4G受信感度-85dBmアスペクト比16:9イメージセンサーCMOS輝度(cd/m2)画面:400
点滅灯 HMLシリーズ 白色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
バッテリーポールアダプター
マリンテック¥2,398税込¥2,6381式4日以内出荷M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
防水配線カバー
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷防水仕様!。DC12/24V・AC100/200Vで使用可能。ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX。ケーブルグランド付き。外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可。3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
ラチェット式 圧着ペンチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式6日以内出荷所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!。アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!。本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える。ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!。長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン。緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!。他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40
平型ブレーカーヒューズ
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から6日以内出荷DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!。従来の使い捨てに代わり再使用可能!。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット。最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ。新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き。DC12V・24V直流用種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80
バッテリーモニター
マリンテック¥9,598税込¥10,5581式当日出荷バッテリーの安心な味方。電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!。このモニターで今までの不安が解決!。使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!。電流測定型。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示。シャント抵抗器付き。低電圧警報機能付き付属品シャント抵抗器・取扱説明書仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V寸法(mm)91×51×23材質(本体)樹脂製質量(g)70表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
バッテリーモニター
マリンテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781式当日出荷使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)
マキシヒューズホルダー 本体のみ
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
スイッチプロテクター
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式当日出荷両面テープで簡単に取付可能。外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製用途スイッチの誤操作の防止!。ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型
配線カバー(2個入り/1SET)
マリンテック¥1,998税込¥2,1981式欠品中室内への漏水を防止。ステンレス製。2SQまでのケーブル以下に使用可。Mサイズ品(Sサイズの型式はWC1-SS)材質サビに最も強いSUS316製質量(g)14取付穴(mm)3.5×3縦×横×高さH(mm)54×58×16適合電線サイズ(sq)2(AWG16)以下
配線カバー(2個入り/1SET)
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式当日出荷室内への漏水を防止。ステンレス製。1.25SQまでのケーブル以下に使用可。Sサイズ品(Mサイズの型式はWC2-SS)材質サビに最も強いSUS316製質量(g)8縦×横×高さH(mm)45×39×12適合電線サイズ(sq)1.25(AWG12)以下
ボート用ドレンバルブ
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式欠品中耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径88mm寸法(mm)88×48色白色質量(g)60
Type-Cケーブル
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷USBタイプC接続して使用。高効率コンバーター付き。12V 約12Wまでの機器に使用可その他【シガーソケット】規格品質量(g)53電力(W)最大12長さ(cm)115出力電圧(V)DC12USB【タイプC】DC5V(2.1~3A)
ガラス管ヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥249税込¥2741式当日出荷DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズなし(本体のみ)。ケーブルAWG16・1.25SQ付き。25Aヒューズまでに使用可全長(mm)230サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用
LED電源
マリンテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
DC電源コネクターセット
マリンテック¥699税込¥7691式当日出荷2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター! プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固 キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満 オス・メスプラグ セット品材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下
DC電源接続ジョイント
マリンテック¥429税込¥4721個当日出荷DC電源ケーブル接続用ジョイント 2本のDCケーブルを接続! DCケーブルプラグ同士の接続用寸法(mm)4.2外径×内径(Φmm)5.5×2.1
USB充電器(シガレット)
マリンテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き! 3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能! ベーシックタイプ シガーソケット式 USBQC3.0が充電可能 黒色樹脂製 デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで) 電源スイッチ付き 高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯) ノイズ対策品 2ポート付き 両ポート:QC3.0仕様電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)電源(V)/電流(A)4.5/5極性センター端子プラスバックライト無しUSBタイプQC3.0電源スイッチの種類プッシュ式
防水中間スイッチ
マリンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。用途中間スイッチ型式WPSW-25A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:25ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
防水中間スイッチ
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。型式WSW2-6A電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)【スイッチ】6
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)
マリンテック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDドームライト MID60-1224B
マリンテック¥3,500税込¥3,8501台当日出荷取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MBA2.8W-1224BS
マリンテック(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
LED電球 MBA2.8W-1224B
マリンテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W
マリンテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
WPR用リモコン
マリンテック¥899税込¥9891式6日以内出荷ワイヤレスリレーWPR-30/WPR-30A用リモコン。適合機種 WPR-30/WPR-30A。本体と同期設定が必要用途ワイヤレスリレーWPR-30・WPR-30A用リモコン
Type-C 充電ケーブル
マリンテック¥109~税込¥120~1式6日以内出荷急速充電もデータ転送も、これ1本。コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル。最大40W対応の急速充電。データ転送対応。両端Type-Cコネクタ仕様。デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ。3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計用途USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥6,498~税込¥7,148~1式6日以内出荷220Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。丸型端子(R60-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,298~税込¥4,728~1式6日以内出荷160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF5000-2電流(A)22電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)5000安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥30,980税込¥34,0781式6日以内出荷群をぬく「光力」出力1800Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。型式MQ20A電流(A)8.2電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)207000定格出力(W)1800ランプ効率(Lm/W)115色温度(K)4800安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷群をぬく「光力」出力3600Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。型式MQ40A電流(A)16.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)4500000定格出力(W)3600ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)4500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
22SQ丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷120Aまで! BLPシリーズと各種装備の接続にはこれ!。KIVケーブル22SQ。端子は丸型端子(R22-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!規格【丸型端子】R22-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~120ケーブルKIV 22SQ 赤黒2本セット