曜日別特売

AC電源ケーブル

AC電源ケーブル - マリンテックAC電源ケーブル - マリンテックAC電源ケーブル - マリンテック

延長1.5m (PSE規格品) メガネ型コネクター
プラグ 2P-2P 2ピン 電源変換ケーブル
2ピンメガネ型プラグ対応(ノートPC/ゲーム機/TVなどに適用)
PS1 / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / PSP / PS Vita対応
PSE認証取得済みで安心安全
無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給
難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計
コネクター:メス(2ピン)/ オス(2ピン)
1年保証

用途
TV交換用電源コード
長さ(m)
1.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
7
電源コード種類(mm2×芯数×m)
0.75
保証期間
1年
素材
線芯:純銅質
プラグタイプ
メガネ型
コネクタタイプ
オス-メス
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78094716AC-2P
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする