AC電源ケーブル
PC デスクトップ モニター 電源コード (PSE規格品) パワー
3ピン アダプター コード 3PIN パソコン ACコンセント
3ピンソケットC13(メス)→ 2ピンプラグ(アース線付き・オス)
モニター/PC/プリンター/コピー機/ゲーム機などに対応
PSE認証取得済みで安心安全
無酸化純銅(OFC)採用で安定した電力供給
難燃性PVC素材で耐熱/発熱抑制設計
定格:7A / 125V・純銅 3×0.75mm2
1年保証
- 用途
- 3PIN パソコン ACコンセント
- 長さ(m)
- 1.5
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 7
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- 0.75
- 保証期間
- 1年
- 素材
- 線芯:純銅質
- プラグタイプ
- 3ピンタイプ
- コネクタタイプ
- オス-メス
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ













